耳 プロテクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「耳 プロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッとサッとテント」、「フリースイヤーウォーマー」、「耳栓 強力」などの商品も取り扱っております。
耳の切創防止用として、バンプキャップに簡単に後付けができます。
用途機械の組立等狭い場所での作業。 点検、保守作業。 適合 143-EPA、143N トラスコ品番 354-0294 ホワイト 質量(g) 17 使用目的 切創防止 質量(g/枚) 8.5 幅×長さ(mm) 103×114
1組(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード あり 材質 医療用ポリマー樹脂 サイズ M コード長さ(mm) 670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g) 120 規格 米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値 21 トラスコ品番 373-9805 ホワイト イヤホン形状 ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

電動、油圧、空圧工具の騒音から耳を守るイヤープロテクター。日曜大工や車のリペア等での使用に最適。電動ドリル/グラインダー/電動サンダー等の工具から発生する騒音を低減。イヤープロテクター装着時でも、快適にコミュニケーションが可能。水洗いできるため繰り返し利用が可能。
用途DIY用(電動工具等) セット内容 ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg) 0.032 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズ イヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター -25 dB average dampening 寸法(cm) 15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)ワンタッチテント
なんと15秒で設置できちゃうワンタッチテント。傘のようにパッと開くだけで設営できるから一人でも楽々。必要に応じてペグを打てば更に快適にご利用いただけます。グランドシートは外すことができ、サンシェードとしてもご使用いただけます。前後ダブルオープン仕様、通気性と高い解放感で大自然を満喫できます。
付属品 本体、グランドシート、ロープ×4、ペグ×10、取扱説明書 材質 フライ:ポリエステル100%、フライフレーム:グラスファイバー 質量(kg) 3.5 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) フライシート:210×125(前室込265)×120、インナーテント:200×120×97、収納サイズ:77×17×17 耐水圧(mm) フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000、グランドシート:3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅W×奥行D)(cm) グランドシート:2000×120
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値 26dB(ANSI S3.19準拠) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) (耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド) ABS 材質(耳当て) (筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値 10~33.4dB ブルー 質量(g) 12 質量(g/個) 6 ケース あり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品 【ヘルメット】オレンジ 質量(g) 約736 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値 18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) (耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド) PVC 材質(耳当て) (筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

暖かフリース素材で耳もとをガード。裏はベロア素材ですべすべ滑らかです。
用途冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適! 特性 防寒 材質 (表、裏) ポリエステル100% サイズ(cm) フリー
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値 32(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム コード なし ケース なし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防寒用耳カバー
くるっと覆ってあったか作業 より効果的にする為に、NO.DX-8との併用を推奨します。 両方装着でより効果的に風に侵入を布石儀ます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品 寒い時期の屋外作業等に 質量(g) 約50 タイプ ひさし引っ掛け装着タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 色(生地) フリース:黒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値 25 コード あり トラスコ品番 336-9803 材質 熱可塑性エラストマー ブルー サイズ フリー 質量(g) 3 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2 ケース なし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード あり(600mm) 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 1.16 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しが容易なポップアップ式です。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、ゴム/天然ゴム アズワン品番 8-1246-01
1箱(100枚)
1,550 税込1,705
当日出荷


簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様 調節用締め具ストッパー付 適合 (ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下) 材質 表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル 質量(g) 60 タイプ 調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下) サイズ フリー
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値 31(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム オレンジ コード あり ケース なし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)