聴診棒 伸縮のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
98件の「聴診棒 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「聴診棒」、「聴診棒 ベアリング」、「漏水聴診器」などの商品も取り扱っております。
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 240~1190(8段階) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 110 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8598 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 19 全長(mm) 140~600 材質(頭) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマー。タイル等の内部剥離を調べる検査器具。長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g 質量(g) 約60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 シャフト 7段伸縮 トラスコ品番 471-7180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 360~880 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付 全質量(g) 約85
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容 アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm) (レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g) 800 電源 単3形乾電池×6 感度 0.7V/g(400Hz時) フィルター 低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性 100~1200Hz インピーダンス 8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB) 59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×105
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類 点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ) 19 全長(mm) 160~730 タイプ 8段伸縮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
欠品中

種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番 404-8571 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド聴音棒
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。 材質 真鍮 太さ(mm) 棒:5 寸法(mm) 球体部:12.7
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 17 全長(mm) 190~740 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム 質量(g) 90 シャフト 8段伸縮
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容 イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 147~605 材質(頭) 工具鋼 材質(柄部) ステンレス 主な用途 建築作業 球径(Φmm) 17.5 質量(g) 61 トラスコ品番 335-3168
1本
2,498 税込2,748
当日出荷