肉球のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
164件の「肉球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肉球 ステッカー」、「金属球」、「猫の手トング」などの商品も取り扱っております。
ナンバープレートをぷっくり肉球で可愛くデコレーション!
用途両面テープで簡単に取り付けが出来ます。ナンバープレートをデコレーションしながら、ナンバーボルトを汚れやキズから守ります。ナンバープレートの盗難防止にもなります。国土交通省のナンバープレート表示新基準対応となります。同柄2個入り 材質 塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×9×21 個装 ブリスター
1個
679 税込747
当日出荷

耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質 シリコーンゴム 乳白色 硬度 50°±5 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質 硼珪酸ガラス 目盛 あり 耐熱温度(℃) 140 JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

愛車を可愛くデコレーション♪メタリックな質感がおしゃれで可愛い肉球ステッカー!
用途車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめるステッカーです。お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。 材質 PET・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (大)65×1×50 (小)43×1×33 個装 OPP袋
1個
479 税込527
当日出荷

陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
1個
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の「天然みつろう」が主原料。「みつろう」の保湿・柔軟作用で、肉球を潤い、保護します。また、軟化作用で滑り止めにも効果的です。 シャンプーや保湿剤にも使われる椿油やホホバオイルをブレンド。酸化しにくく浸透性があるため、肉球を保湿・保護し、ベタつきを抑えます。 耳の裏やおなかにも塗ってあげて下さい。体毛の少ない部分に潤いを与え、「みつろう」のはっ水効果で、わんちゃんの大切な肌を、水、氷、雪、種子、雑菌等から守ります。
質量(g) 10 香り 無香料
1個
749 税込824
4日以内出荷

用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。 材質 ガラス 頭径(Φmm) 約14 肉厚(mm) 約4.5 高さ(mm) 約5 長さ(mm) 約20
1箱(12個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い捨てタイプです。 環境にやさしい木製です。 可燃物として処分が可能です。
用途コーヒー等のマドラーとして。
1袋(48本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(100個)
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
1,891 税込2,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペット専用刃を採用した、カット幅6mmの微細な面をカットするのにピッタリなコードレスバリカン。ペンシル型なので持ちやすく小回りがきき、USB仕様で使い勝手が良いです。今まで切りにくかった肉球の間も丁寧なカットが出来ます。
セット内容 バリカン本体、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・セラミック 質量(g) 約270 消費電力(W) 交流式使用時:約4.5、充電式使用時:約3 電源 充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 使用時間 約45分 充電時間 約5時間(フル充電) 定格時間 約15分(連続で使用できる時間) 電源供給方式 充電・交流式
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 比重 0.91 耐熱温度(℃) 約120 荷重 4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉球まわりのムダ毛は、定期的にカットを!。小石などの巻き込みにも強く、刃こぼれしにくいステンレス(金属刃)です。ペット美容専用カット刃乾電池式(単3形アルカリ乾電池x1本使用)。軽い約100g。低振動&静音モーターで足に伝わる振動が少ないです。汚れやすいおしりまわりにも!。部分カット専用です。
用途お手入れ(犬、猫用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質 ステンレス(SUS304) 硬度HRC 25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして 材質 質量(g) 50 シール寸法(mm) 25×25
1個
249 税込274
当日出荷

耐熱温度:220℃材質:樹脂部/66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入) 金属部/ステンレス。特許登録済・実用新案登録済。女性や子供でも使いやすい持ち柄。ホットプレートや鍋が傷つきにくい。かわいい肉球付
材質 金属部:ステンレススチール 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入) 全長(mm) 180 耐熱温度(℃) 220
1個
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様 ●寸法:幅190mm×奥行12mm×高さ230mm●1セットあたり重さ:250g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム アズワン品番 65-8907-73
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

クラフトギャラリーミニシールワッペン 肉球
マスクのワンポイントや持ち物に、気軽に貼って楽しめる大人可愛い小さなシール&アイロンワッペンです。 高級感のある上品なゴールド・シルバーの刺繍部分がポイント。 モチーフの端でカットしてお使いください。
材質 表糸:レーヨン、ポリエステル 裏糸:ポリエステル 接着フィルム:EVA系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm) 13×60
1袋(1個)
379 税込417
8日以内出荷