- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ベルト・ベルトサポーター
- 背負 ベルトのおすすめ人気ランキング
背負 ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新267件の「背負 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サスペンダー 取り付け」、「背負子 ベルト」、「噴霧器 ベルト」などの商品も取り扱っております。
低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。
低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。
ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。
用途サスペンダー。
仕様
低反発ウレタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)
約250
長さ(cm)
55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質
ポリエステル
仕様
1セット入
水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。
マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。
背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
色
黒
1本
¥3,515
税込¥3,867
5日以内出荷
TA351BA用背負バンド
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。
クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。
ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。
仕様
メッシュタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として
関連資料
(31.8MB)
仕様
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です。折りたたんでコンパクトに収納可能。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
材質
本体:アルミ、バンド:ナイロン
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×9×705(H)
アズワン品番
64-7862-93
1個
¥8,610
税込¥9,471
当日出荷
腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
タイプ
腰の負担を大幅に軽減
適合ベルト幅(mm)
50
機能
肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。
適合工具
携帯電話、無線機
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント
トラスコ品番
102-5878
材質
バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン
質量(g)
650
タイプ
ダブル(両肩)タイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。
胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。
長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。
用途腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。
重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。
厚さ(mm)
(パット部)8
質量(g)
314
ベルト幅(mm)
48
適応身長(cm)
(目安)155~175
パッド幅(mm)
(肩)67
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
用途建築・工事用サスペンダー
ベルト幅(mm)
46
腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。
肩にやさしい、厚いショルダーパットを使用しています。
用途サポートベルトやベルトに着用して、腰への負担を肩に分散。
材質
パット部:ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)
ループ:70
適合ベルト幅(mm)
50まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)
最大:160、最小:120
適合
HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
装着時の安定感を高め、全く新しいスタイルを生み出します。
内側はメッシュ仕様でムレを防ぎ、快適な作業性能を約束。
適合
BSW-3300、BSW-3330
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サポートベルトに簡単接続できるサスペンダーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。エアークッションパッドが重さを軽減。
用途サポートベルトに取付
仕様
着脱可能なショルダーパッド
材質
ポリエステル