- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 胴縁のおすすめ人気ランキング
胴縁のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新198件の「胴縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴縁 垂木」、「寸3角」、「屋根滑り止め」などの商品も取り扱っております。
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。
ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)
2.75
最大荷重(N)
くぎ引抜き最大荷重:340
曲げ強さ(MPa)
29.9
曲げ弾性率(MPa)
1254
線膨張係数(×10-5/℃)
6.7
1セット(20本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×89
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。
ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
腐蝕防止
虫喰い防止
耐久性
釘保持力
燃燒時有害物質無
リサイクル可能
色
黒
長さ(m)
2.75
入数(本)
16
1セット(16本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×63
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途昇り淀
適合
化粧ストレート屋根用
タイプ
滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18×45×3000
1箱(6個)
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途瓦桟
適合
粘土瓦屋根用
タイプ
水抜き溝・滑り止め加工付き
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質
PP+EPE
色
ブラック
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合
粘土瓦屋根用
タイプ
水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
40×35×3000
1箱(9個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×38
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。
ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。
耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。
この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)
2.75
最大荷重(N)
くぎ引抜き最大荷重:340
曲げ強さ(MPa)
29.9
曲げ弾性率(MPa)
1254
線膨張係数(×10-5/℃)
6.7
1セット(12本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
100×100×1000(L)
質量(kg)
9
1個
¥7,600
税込¥8,360
当日出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15