脱ぼう機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
39件の「脱ぼう機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱芒機」、「籾摺り精米機」、「破砕機 小型」などの商品も取り扱っております。
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機 周波数(Hz) 50 質量(kg) 23 容量(kg) 3.5(ホッパー) 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3500 寸法(mm) 598×357×628 ワット数 250W 種別 インペラ脱ぷ方式 仕様 【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V 関連資料 (0.43MB)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4(コードリール式) 定格時間 15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm) 860 有効寸法(mm) (作業幅)400
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。 付属品 フィルターメッシュ(20・40・60) 材質 粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11) 容量(mL) 150 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3410-01 質量(kg) 13 トラスコ品番 752-5079 ホッパーサイズ(mm) Φ62×122
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量 5合 付属品 計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質 (本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg) 約3.1 電源(V) (交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 1.4 連続使用可能時間 10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 セット内容 押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本 質量(kg) 26 容量(L) 55 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 433×615×855 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容 保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg) 19.8 消費電力(W) 1500 電源 単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 630×460×925 切断能力(mm) 30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×480×670 TKG品番 9-0418-0401 TKG品番(2017) 6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L) 5.5 付属品 ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg) 20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター 100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×480×467
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容 本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質 本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W) 1450 電源 家庭用電源AC100V 本体質量(kg) 12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 篩1 容量(g) (白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷