脱着ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
350件の「脱着ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレモン錠」、「グレモン」、「六角 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質 スチール(FCD450) ねじサイズ M6×1mm エスコ品番 EA948CE-81 寸法A(mm) 32 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 22 寸法C(mm) 16 穴の形状
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。 着脱式のハンドルが付いています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 250 ハンドル高さ(mm) 938.8 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) 特性 軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ポリプロピレン(PP) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 クランク 材質(本体) FCD450 タイプ ストレートクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 54 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質 本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ 本体/切削加工 タキゲンコード 01672
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類 フィックスドレバー 形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。 安心設計のダブルロック式です。 シリコンフックでガタつき防止。
材質 樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×41×56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体) FCD450 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLR
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 丸穴 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 表面処理 (シルバー)粉体静電塗装
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種類 クランク 材質(本体) FCD450 タイプ オフセットクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドル
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
691 税込760
当日出荷