- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- メイク道具
- 脱色クリームのおすすめ人気ランキング
脱色クリームのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「脱色クリーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱色」、「アイブロウ」、「鼻毛 毛抜き」などの商品も取り扱っております。
日本うまれの脱色クリーム敏感肌用
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(110g)
¥899
税込¥989
当日出荷
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
日本うまれの脱色クリームスピーディー
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(120g)
¥899
税込¥989
翌日出荷
1個(30g)
¥499
税込¥549
当日出荷
お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続!
剃るより断然キレイな仕上がり
剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち
肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。
ワキ用フレーム付き
デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容
クリスタルバイオレット溶液500ml×1本。ルゴール液500ml×1本。液用脱色液500ml×2本。サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番
2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別
男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1個(150g)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
毛にしっかり密着し、短時間で処理できるクリームタイプの除毛剤。ぬって取りやすい便利なヘラ付き。
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(150g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
私の肌はムダ毛知らず。
50万回ショット
VIOもワキも全身OK!
冷却機能で痛くない。
仕様
ショット数:50万回+700回(予備ショット)
セット内容
遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂
電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
36
本体質量(g)
332
機能
PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード
保証期間
1年
電源供給方式
コード式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×145×52
照射範囲
4.5cm2
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
名称
よう素溶液
種別
調製試薬
規格
VS 規定液
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
I
化学組成
I
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3128-04
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
濃度(mol/L)
0.05
CAS登録番号
7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)で濃色に染めた布を脱色して、薄い色に染め替えることができます。
用途綿・麻・レーヨンの脱色
質量(g)
78
内容量(g)
ジクロルイソシアヌール酸ソーダ20+多種塩類混合物溶液30ml
仕様
【脱色剤】直接染料用脱色剤
1本
¥369
税込¥406
翌々日出荷
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ヨウ素などの汚れを拭き取る「ハイポ」が入った清拭用タオル。
1枚ずつアルミ個包装されており、成分の蒸発を防ぎます。
ノンアルコールタイプ。