- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 脱落防止リングのおすすめ人気ランキング
脱落防止リングのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新169件の「脱落防止リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ抜け止め」、「脱落防止 ストラップ」、「脱落防止ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
材質
ステンレス
形状
丸形スピードナット
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)
PA
表面処理(本体)
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質
ステンレス
形状
CA止め輪
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様
難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質
PA
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質
SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
形状
CS形止め輪
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
1個
特価
¥579
税込¥637
当日出荷
シングルスピードクランクのチェーン脱落防止。小径車におすすめ。
用途チェーンの脱落防止に。
色
ブラック
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質
(本体)SUS304
使用工具
SKSC-345
1袋入数(個)
100
寸法t(mm)
0.3
寸法h(mm)
0.9
MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm)
(取付ダウンチューブ)28~50
材質
ポリカーボネート