腹筋台のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
81件の「腹筋台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腹筋マシン」、「腹筋」、「腹筋ベンチ」などの商品も取り扱っております。
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×1360×620 高さ調節 (レッグパイプ)4段階 折りたたみ寸法(mm) 幅320×長さ1230×厚さ200 背面(cm) 幅26×長さ103
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

LITEC (ライテック)マルチベンチ
おうちジムの決定版。トレーニングベンチ・腹筋ベンチ。コンパクトに収納。組立手順説明書付き。
材質 スチール・PVC・ウレタン・PU・木 質量(kg) 約10 ブラック 耐荷重(kg) 約100 寸法(cm) 約30×142×86(組立サイズ)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1台3役のマルチベンチ(シットアップ、フラット、インクライン)。 折りたたみ式で省スペース。7段階の傾斜調整可能。
用途エクササイズ、トレーニング、ダイエット、フィットネスに。運動不足解消、テレワーク、家事の合間のリフレッシュに。ヘッドレスト付き マルチベンチ トレーニングベンチ。腹筋マシン メタボ 発汗 デトックス。 材質 スチール、PP、PU、EVA、NBR 質量(kg) 約12.5 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×1450×410(フラットベンチ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×880×250
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質 プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質 スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg) 8 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×650×1800~2200 高さ調節 180・190・200・210・220cm ピッチ(cm) 10(5段階)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質 スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板 質量(kg) 約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

インクラインベンチ、シットアップベンチ、フラットベンチの1台3役。体格に合わせられるフレキシブルな角度調整。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質 スチール、PVC、EPE、EPDM、TPR、ナイロン、木板 質量(kg) 約18 耐荷重(kg) (フラット時)300、(シットアップ/インクライン時)120 角度調整範囲 (座面)3段階(30度-0度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.5×137.5×47.5 調節方式 (フロントポスト角度)2段階(35度/80度)、背もたれ:5段階(80度-0度) ※シットアップ時-20度
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

mizuno(ミズノ)腹筋プルレ
腰痛もぽっこりお腹も便秘も、腹直筋の衰えが一因です。 もたれるだけの静的運動だからこそ、腹直筋に集中アプローチ! インテリアとしていつもリビングに置いておけるから、 お片づけしなくてもOK! 座ってもたれるだけなので、自然と続けられます。 「腹筋プルレ」は、動かない腹筋運動! もたれている間、常に安定して下腹に負荷がかかります。 しかも骨盤を固定し、仙骨が立つ姿勢でおこなう為、より腹筋に集中した運動ができます。 動かなくても30秒で腹筋5回分に相当。 背もたれ部に「高硬度ウレタンブロック」を配置したことで、 もたれると仙骨が立ち姿勢が保てます。 左右からお尻を包み込む座面で骨盤を固定します。 骨盤を固定することで、大腿部など腹筋以外の筋肉を使うことなく、 より腹筋に集中した運動ができます。
材質 構造部材:スチール、張り材:ポリエステル・不織布、クッション:ウレタンフォーム 幅(mm) 約530 高さ(mm) 約140(140~230) 質量(g) 約3000 奥行(mm) 約380(380~555) 耐荷重(kg) 100
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様 組み立て式(要工具) 材質 スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg) 19 種類 ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×910×2100 アズワン品番 7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

台座に乗せてハンドルを回すだけで重量調節できる可変式ダンベル。約2kg~25kgまで細かな重量調節で自分に合ったベストな運動ができます。転がりにくい独自のフラット形状。ワンタッチロック機能。凹凸加工で滑らず握りやすいハンドル。邪魔にならないコンパクトサイズ。
用途筋トレ、トレーニングに。ダンベル/重量調節/フィットネス/トレーニング/筋トレ/コンパクト/太もも/お尻/腹/腕/背中/肩/在宅 付属品 プレート×10、プレートセット持ち手、台座 材質 スチール、ナイロン、ABS、PC、アルミニウム 質量(kg) 26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 39×23×22(台座込み)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

FA221Yは、背もたれと座面の角度を調節することでこれ1台で腹筋運動やダンベルトレーニングなど多彩な運動に活用できます。収納時はコンパクトに折りたたみでき、収納場所を選びません。また、移動用ハンドルが付いており持ち運びもラクラクです。シットアップベンチ、フラットベンチ、インクラインベンチの3WAY。背もたれ傾斜角度7段階調節可能(-20°~80°)。座面傾斜角度2段階調節可能(-20°~0°)。レッグパッド2段階調節可能。ヘッドレスト付。移動用ハンドル付。折り畳み収納可能
付属品 レッグパッド×2個、ヘッドレスト×1個 材質 スチール、PP(ポリププロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム) 質量(kg) 約12.5 耐荷重(kg) 120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×1450×1150 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×880×250 アズワン品番 65-0509-46 角度調節 【背もたれ傾斜】7段階(-20度~80度)、【座面傾斜】3段階(-20度~0度)
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

トーエイライトダンベル10kgセット
セット内容 (シャフト)2.5kg×1本(プレート)1.25kg×2枚、2.5kg×2枚 質量(kg) 片手分10kg
1組
7,898 税込8,688
6日以内出荷

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質 PVC 寸法(mm) 幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体) PVC 質量(g) 約1000 使用温度範囲(℃) 0~40 耐荷重(kg) 100 本体質量(kg) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×60×330 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインパッドで背中を後押し!つらい腹筋をサポート!。これ1台で多彩なエクササイズができるマルチジム。運動スペースは新聞見開き程度。ワンタッチの角度調節機能付き。使わない時はコンパクト収納。床面の保護や衝撃の吸収をしてくれるフロアマット付き
用途お家での運動に。腹筋/ストレッチ/脇腹/胸/太もも/下腹/二の腕/シットアップ/ツイスト/プッシュアップ/バイクエクサ/ディップス/ストレッチ 材質 スチール、PVC、PP、NBR、EPE 質量(kg) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:55.5×66.5×34 寸法(縦×横)(cm) フロアマット:70×100
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

上肢の可動範囲や筋力の改善を目的としたトレーニングを行うリハビリテーション製品です。肩や肘関節の可動性回復や、腕・腹筋・背筋・腰など上半身の筋力向上が期待できます。1台で多方向運動ができます。レールアシストがついているので、1人でも安心して運動ができます。半円形タイプのハンドルは面で動かすことができるので力の弱い方でも使用することができます。握り棒タイプ両手用ハンドルには1枚約0.5kgのウエイトをつけることができます。上半身の筋力強化を目的とした運動ができます。角度調整ができるので、利用者の疼痛に応じて運動ができます。
材質 表面/メラミン化粧板、芯材/合板
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルでソフトな感触が人気の表面ラバーコーティング仕上げダンベル
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間 集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間) 充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g) 充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh) 充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm) 6(ダイナミック型) 入力インピーダンス ダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz) 20-20K 防塵防水性能 IP54相当 通信方式 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲 2.4GHz 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC AAC 登録範囲 登録可能端末数:最大4台 対応プロファイル A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安定感のある大きさのおプッシュアップバー。 特許取得の回転式ハンドルは滑らかで、手首に負担をかけることなくスムーズなトレーニングが可能。 腕、肩、胸、背中などの上半身全体の筋肉の可動域を広げ、効果的に筋肉を鍛えることができます。 パッド付きのグリップは掌への衝撃を軽減し、すべり止めが付いているため、安定性と快適性に優れています。
仕様 ●耐荷重:181kg●材質;スティールHIPS、ABS、TPR アズワン品番 67-3090-62
1個
4,598 税込5,058
17日以内出荷

プレートにはたくさんの大小の「つぶつぶ」があり、背筋を伸ばしながら、背中や腰のツボを刺激して血行を改善することができます。 中央のクッション(青)は取り外すことができ、「つぶつぶ」の刺激をより強くすることができます。 床に置いて本格的なストレッチを楽しむだけでなく、椅子やソファーに取り付けて手軽に背筋を伸ばしたり、ランバーサポートとしてもご使用いただけます。 様々な形状の背もたれに対応する固定用マジックテープが付属します。
材質 ABS 質量(g) 約460 寸法(cm) 約37×25×6.5~12.5 高さ調節 約6.5cm、9cm、11cm、12.5cm (4段階調節)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷