- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 膨張弁のおすすめ人気ランキング
膨張弁のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新135件の「膨張弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リキッド タンク」、「パックレスバルブ」、「エアコン膨張弁」などの商品も取り扱っております。
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)
(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)
6.5
気密試験圧力(MPa)
4.3
設計圧力(MPa)
4.3
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)
72
質量(g)
210
機能
リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式。異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応冷媒種別
R410A/R32
最高使用圧力(MPa)
4.2
最高圧力(MPa)
(試験)6.3
流体温度(℃)
-30~130
許容周囲温度(℃)
130以下
内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様
モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)
4.5
温度範囲(℃)
-30~110
仕様
1/4Fナット付
寸法(mm)
Φ3×1.8
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合
水道法性能基準適合品
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
SCS
タイプ
揚程式
種類
ソフトシール形
キャップタイプ
レバー無
接続方式
ねじ込み式
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
120以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)
SCS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
板厚(mm)
(冷却管)0.5
付属品
SUS304製サポート
材質
TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)
10
冷却水流量(L/min)
4~10
タケノコ
ホース内径Φ10mm用
仕様
吹止り圧力:92kPa以上
付属品
保温ケース(自己消火栓)
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み式
使用流体
冷水・温水
流体温度(℃)
5~100
取付姿勢
入口側を下にした垂直取付
適合流体
冷水・温水
端接続
入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)
FKM
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)
230
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)
112
管径
内管PT1/8、外径PT1/8
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質
(冷却管)SUS304
タイプ
固定管板式
管径(Φmm)
(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い
(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、
熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様
本体耐圧試験:水圧にて600kPa
付属品
保温ケース(自己消火性)
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み式
使用流体
冷水・温水
流体温度(℃)
5~100
圧力(kPa)
吹始め:190、吹止り:180以上
取付姿勢
入口側を下にした垂直取り付け
適合流体
冷水・温水
端接続
入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)
FKM
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
SCS
タイプ
揚程式
種類
ソフトシール形
キャップタイプ
レバー無
接続方式
ねじ込み式
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
120以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)
SCS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質
ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)
400
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続
Rc
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
接続方式
ねじ込み形