自主検査キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「自主検査キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッションゲージ」、「圧縮 測定器」、「検査キット」などの商品も取り扱っております。
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm) (テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm) (メーター)75 ケース寸法(mm) (メタル)W335×D225×H55 最大目盛 7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa) 0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質 炭素工具鋼(SK6) 硬度 HV360~600 厚さ許容差(mm) 0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m]) 100~9999 付属品 653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本 質量(g) 180 電源 1.5V R6P 電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 148×83×33 測定方式 接触式 表示 最大9999 文字高(mm) 15 機能 ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。 使用範囲 0~60MPa RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ パイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式 非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング 1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm) 50~1000 分解能 0.1r.p.m 連続使用時間(時間) 約30 電源 単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×28×125 付属品 単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm) ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌 γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
64,900 税込71,390
当日出荷

用途ガソリン車用 長さ(mm) パイプアダプター各190 測定範囲(kPa) 0~2100 ホース長さ(mm) 440 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa) 0~2100 アダプタサイズ M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書 (27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲 (回転速度)100~29999rpm 仕様 LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度 (回転速度)測定値の±0.02% 分解能 (回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃) 0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品 予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm) (テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g) 約1850 径(Φmm) (メーター)60 ケース寸法(mm) (メタル)W290×D165×H70 最大目盛 2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa) 0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷


使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様 リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番 117-80-45-13 材質 本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法 室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 21.9×93.6 滅菌方法 γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料 専用注文シートはこちら サービス分類 その他
1本
2,000 税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)