- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 自動ドア装置のおすすめ人気ランキング
自動ドア装置のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新153件の「自動ドア装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動開閉装置」、「接点 ワイヤレス」、「吊り戸 クローザー」などの商品も取り扱っております。
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性
開閉20万回以上
適合扉質量(kg)
10~20
仕様
閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容
クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)
0~40
制動方式
流体摩擦抵抗型
駆動方式
ゼンマイバネ方式(閉扉)
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)
約80
配線接続
リード線式(2芯)
出力接点
無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
90%以内
設置場所
屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。
全開ストップ装置を標準で装備しています。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。
最大ストローク(mm)
1500
制御方式
流体摩擦抵抗方式
時間
制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
駆動方式
(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性
開閉100万回以上
仕様
水平式
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様
取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)
326.5
高さ(mm)
44
質量(g)
257
タイプ
引戸タイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
23.4
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色
シルバー
質量(g)
約110
配線接続
リード線式(2芯)
出力接点
無電圧接点(a接点)タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)
-10~+55
設置場所
屋外、半屋外 IPX6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色
シルバー
質量(g)
約120
電源
DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)
チャンネル数
7ビット 128チャンネル
使用周囲温度(℃)
-10~+55
到達距離(m)
標準電波:約30(見通し距離)
送信出力
1mW以下
使用周囲湿度
90%以内
電池寿命
約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所
屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3
送信周波数(GHz)
2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
待機時2μA 送信時20mA以下
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色
ブラック
質量(g)
約130
電源電圧
AC/DC12~110V±10%
消費電力
AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式
FM検波方式
出力接点
無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定
ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
30%~90%
設置場所
屋内
表示灯
電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数
312.5MHz
出力保持時間
0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質(外周部)
樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)
約140
電源
単4アルカリ電池×2本
配線接続
端子式(子機のリード線を接続)
チャンネル数
7ビット 126チャンネル
消費電流(mA)
7以下
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露なきこと)
到達距離(m)
標準電波:約5(見通し距離)
使用周囲湿度
90%以内
電池寿命
約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所
屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
伝送信号
デジタルパルス符号伝達方式
使用周波数(MHz)
315MHz帯
材質(外周部)
樹脂
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容
ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質
化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)
POM、ステンレス鋼
ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ
面付型
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
20~40
ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
材質
アクリル樹脂(PMMA)
色
外側ブロンズ色、内側シルバー色
外形寸法(mm)
206×41×2
文字色
黒色(丸ゴシック)
1セット(5個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)
約180
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)
-20~+60
リセット
デップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応
通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯
(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能
4周波切替
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法
適合
高さ(m)
3(最大取付)
保持期間
【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲
奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)。奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)。横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
仕様
登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)
約100
電源電圧
DC24V±10%
配線接続
リード線式
時間
オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)
50以下
受信可能距離
約40m
出力接点
無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
動作表示
電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波型式
特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質
本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷