自動研磨装置のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
131件の「自動研磨装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動研磨機」、「卓上研磨機」、「バレル研磨機」などの商品も取り扱っております。
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様 サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 粒度 #170 電源(V) 交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W) 60/70 外径(Φmm) 60 本体質量(kg) 4 電源コード(m) (平径ビニールコード)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×240×195 電極長H(mm) 15以上 適合電極径(Φmm) 3.2以下 主研磨剤の種類 ボラゾン 研磨角度(°) 10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 研磨内容 ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V) 交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W) 60/70 仕様 サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m) (平径ビニールコード)1.8 研磨角度(°) 5~60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類 ボラゾン 研磨内容 手動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V) AC90~240 50/60Hz 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.5 出力(W) 45 付属品 ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833。セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品 GS-H26+LSC-45 適合ツール M6×0.75 調整方法 周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz) 18~26 振動子 PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷

コスモキカイ卓上ミニ旋盤
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品 4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー ねじ ミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類 テーパー 心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm) 20 速度 横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類 センター距離(mm) 300(正味250) 機械主軸テーパ MT3 モーター電圧(V) 100 口径(mm) 刃物(16mm):バイト10角指定 ベット上振り(mm) 180 振り(mm) 縦送り上:110 移動量(mm) 縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V) 100 電流(A) 1.7/1.6 定格消費電力(W) 170/160 コード長さ(m) 1.8 使用時間(分) 30 粒度 WA1000 仕様 しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz) 50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×235×420 質量(kg) 約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ 18 付属品 中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質 外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg) 2.6 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 絶縁方式 2重絶縁 定格時間(分) 30 砥石内径(mm) 45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ミラー(ウエルドクラフト)ESG plus タングステン研磨機
この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。 研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付) 高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。 標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
付属品 収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書 全長(mm) 350 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 3 本体質量(kg) 1.4 本体径(mm) 65 適合電極径(Φmm) 1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0 研磨角度(°) 15、30、45、60
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V) AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×280×265 容器容量(L) 1.3 研磨容量(個) 一般指輪約100 ヒューズ容量(A) 5 内寸法(mm) (タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111 付属品 光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業 回転数(min-1[r.p.m]) 1200・1450 電源(V) 単相100 最大出力(W) 35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×165×160 質量(kg) 3.0 付属品 標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc 研磨サイズ(mm) 最大100 研磨能力(g) 約80(最大研磨量) 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×90(桶)
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷

マツモト機械タントギキューブ
コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の新設設計です。
周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) W120×D165×H195 電源電圧 AC1Φ100V/1.3A 本体質量(kg) 3.7 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2500/3000 定格出力(W) 60 構成 標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚 適合電極径(Φmm) 研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2 選択可能研磨角度(°) 153045607590
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 電流(A) 0.87/0.74 コード長さ(m) 2.3 砥石寸法(mm) 205×25×19 回転数(min-1[r.p.m]) 420/520 付属品 砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度 GC120 寸法(mm) 250×270×390 本体質量(kg) 約11 定格時間 連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)