自動車 アンテナプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
135件の「自動車 アンテナプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオアンテナ延長ケーブル」、「ラジオ アンテナ プラグ」、「アンテナ」などの商品も取り扱っております。
1個
249 税込274
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。 取扱説明書 (1.0MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー BMW
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様 メタルタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様 75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード 材質 コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ) 長さ(m) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様 同軸ケーブル 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプ アンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター 長さ(m) 0.2 ケーブル 同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ 日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m) 0.2 メーカー ニッサン ケーブル 75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷

日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー 日産
1本ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ 欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準) 長さ(m) 0.2 ケーブル 同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷