自動車 ガラス クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
286件の「自動車 ガラス クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油膜 取り フロント ガラス 内側」、「タイヤ洗浄剤」、「ガラコ」などの商品も取り扱っております。
ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合 ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

トリプル洗浄&除菌成分配合で窓ガラスの油膜・タバコのヤニ・手アカなどの汚れだけでなく、菌やウイルスもスッキリ落とします。 ノンシリコン仕様でギラつかず、車の内・外側の両方に使えます。
用途窓ガラスのガラスクリーナー 適合 油膜、ヤニ、手アカ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 アズワン品番 64-9350-37 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
459 税込505
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄 適合 油膜除去 成分 水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番 828-2669 液性 弱酸性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.651L 危険物の性状 水溶性
1本(651mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。
適合 油膜 危険物の類別 非危険物 使用可能回数 フロントガラス約100枚
1本(1L)
829 税込912
当日出荷

業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分 エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法 原液でお使いください。 液性 中性 危険物の類別 非危険物 特性 くもり止め 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等 シリーズ マジックリン
1本(350mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスに噴きつけ拭き取るだけ。 作業後はクリアーで視界スッキリ。 ガラス本来の透き通る輝きを実現いたします。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄 成分 非イオン界面活性剤、アルコール類 青色 タイプ 原液使用 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品 専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番 401-0434 タイプ 原液使用 内容量(L) 4 サイズ(mm) W195×D110×H261 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水 タイプ スプレータイプ 成分 撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番 828-2670 液性 弱酸性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.651L 危険物の性状 水溶性
1本(651mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法 約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別 ガラスクリーナー シリーズ スクラビングバブル 使用場所 ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性 傷消し、防汚 成分 疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番 828-2671 液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1本(2L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など 使用場所 ガラス、窓、鏡 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤 使用方法 約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別 ガラスクリーナー 質量(g) 580 シリーズ スクラビングバブル 本体サイズ(mm) 66(W)×220(H)×66(D) 香り シトラスフレッシュ アズワン品番 64-1137-59
1本(480mL)
399 税込439
当日出荷

油膜、ヤニ、手垢汚れを分解除去し、クリアで透明なガラス面に仕上げます。 外窓、内窓のどちらにも使用でき、拭き後の白残りがありません。 ギラつきがないノンシリコンタイプです。
用途自動車用ガラス及び、ガラス製ミラーの洗浄・油膜取り用 トラスコ品番 207-8925 材質/仕上 陰イオン系界面活性剤、アルコール類、アルカリ助剤 容量(mL) 500 質量(g) 590 アズワン品番 64-8722-84 危険物の類別 非危険物
1本
479 税込527
当日出荷

ガラスについたヤニ汚れや油汚れ、手アカをきれいに落とす車専用のガラスクリーナーです。 シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。
適合 ヤニ汚れ、油汚れ、手アカ 形状 ムース
1本(330mL)
459 税込505
当日出荷

用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。 使用場所 ガラス、鏡 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 付属品 ノズル 成分 水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(4L)
1,498 税込1,648
当日出荷

DJ(ドライブジョイ)タイヤクリーナー(ガン付)
汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。
危険物の類別 非危険物 使用可能回数 約25台
1本(1L)
2,098 税込2,308
当日出荷

内窓ガラスのタバコのヤニ・手アカを徹底クリア! 「キイロビン」シリーズから内側ガラス専用のクリーナーが新登場! 視界不良の原因は外側ガラスに付着した油膜や被膜だけでなく、内側のガラスに付着した手アカ・タバコのヤニなどによる汚れも原因となります。今まで何を使っても落とせなかったガンコな汚れを浸透溶解成分により素早く溶かし浮かせて落とします。 さらに、専用グローブと一緒に使うことでガラス全体に汚れや拭きムラ・拭き跡を残さずギラツキを解消し徹底的にクリアに仕上げます。車はもちろんご家庭の窓ガラスの内側にも使え、これ1本でスッキリ汚れを落とします。クリアな視界で安全なドライブをサポートします。
付属品 専用グローブ 適合 内窓ガラス 質量(g) 144 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 208×93×41 危険物の類別 非危険物
1個(100mL)
899 税込989
当日出荷

一般的な「界面活性剤タイプ」と比較して、主成分が速乾性のアルコールのため、塗布面の汚れ除去と同時にクリーナー成分も蒸発し、水ひき跡や拭きムラもありません(マイクロファイバークロスとの併用を推奨)。 摩擦軽減剤配合により、拭き取り作業時によくあるガラスの引っ掛かりがありません。 一般的なガラスクリーナーでは落しづらいタバコのヤニや手あかなどの油汚れをしっかり除去します。 防汚効果もあります。
適合 ヤニ、手あかなどの油汚れ 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
2,398 税込2,638
当日出荷