自動車 板金 ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「自動車 板金 ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絞りハンマー」、「当て金」、「板金ハンマー」などの商品も取り扱っております。
用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。 材質 柄/白樫(ニス塗り) 寸法(mm) 18 材質(本体) S55C 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm) 295 頭部径(Φmm) 41 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別 非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm) 327 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼 危険物の類別 非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状 フラット 危険物の類別 非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状 グリッド 危険物の類別 非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm) 325 質量(g) 400 頭径(mm) (四角)37.7、(丸)40.2 トラスコ品番 284-9020 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼 頭部長(mm) 99.7 危険物の類別 非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

頭径(Φmm) 28 頭部長(mm) 120 全長(mm) 346 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別 非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm) 330 ヘッド形状 フラット 危険物の類別 非危険物
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 板金用ハンマー 材質(柄部) 主な用途 板金作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 360 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm) 330 ヘッド形状 フラット 危険物の類別 非危険物
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。
セット内容 ボディープーラー(HBP-110)1セット。ボディープーラー(HBP-220)1セット。ヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット 寸法(mm) ボード/770×80×930 質量(kg/セット) 32 危険物の類別 非危険物
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に セット内容 本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド ケース寸法(mm) 310×150×45 危険物の類別 非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。
用途板金等。 トラスコ品番 284-9038 材質 頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー 全長(mm) 327 タイプ 丸平×槍型 頭部長(mm) 137.5 危険物の類別 非危険物 頭径(mm) 41
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容 BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別 非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容 本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm) 750 質量(kg) 1.2(本体のみ) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm) 330 ヘッド形状 フラット 危険物の類別 非危険物
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)