- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- 自動車 磨きバフのおすすめ人気ランキング
自動車 磨きバフのおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新118件の「自動車 磨きバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車磨き」、「ポリッシャー」、「ウレタンバフ」などの商品も取り扱っております。
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)
170
厚さ(mm)
全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ
細目
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
極細目
内径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
磨き用バフ
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
365-0723
色
黒
タイプ
肌調整他用
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)
185
厚さ(mm)
30
質量(g)
30
内径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1200
付属品
バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番
580-4833
全長(mm)
247
質量(kg)
1.45
全高(mm)
107
空気消費量(m3/min)
0.25
エアーインレット
1/4"P.T.
パット径(Φmm)
140
オービットダイヤ(mm)
4.4
バフサイズ(Φmm)
165
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)
175
厚さ(mm)
15
トラスコ品番
365-0740
色
黒
タイプ
肌調整他用
内径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
磨き用バフです。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
30×150×30
内径(Φmm)
30