- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 自動車用リレーのおすすめ人気ランキング
自動車用リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新177件の「自動車用リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5極リレー」、「トラック用リレー」、「エアコンリレー」などの商品も取り扱っております。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
接点構成
1C
定格電流(A)
15
消費電流(mA)
67(コイル)
コード
黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)
使用可能電力
A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)
復帰電圧
7.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×16×18(リレー部)
動作開始電圧(V)
7.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線長さ(mm)
135
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
12V約150
使用可能電力
A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式
フランジ取り付け
極数
1
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
103
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点間耐電圧(V)
コイル:500rms
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
40
最大スイッチング電圧(DC V)
14
コイル電力(W)
1.4
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。
寸法(縦×横)(mm)
77×36
コード長さ(mm)
約500
消費電流(mA)
(コイル)約135
コード
2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力
DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可
防水性
IPX4相当
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)
12
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
30
使用可能電力(合計)(W)
A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)
24V約150
定格電圧(V)
24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
定格電圧(V)
DC12
仕様
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 40 A。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 90 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 29.9mm。高さ = 51.9mm。寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm。動作温度 Min = -40℃。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
5極リレー専用のカプラー【組立て式】。
5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線
0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
5極リレー専用ソケット&端子セットです。電装品にあった電線サイズを使用できます。
用途電装配線作業時に
適合電線サイズ
0.5~2.0sq
極数
5
材質
リレーソケット:ABS、端子:黄銅
使用可能電力
DC12V200W・DC24V400W以下
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A)
20
全長(cm)
50
コード
赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75
使用可能電力
【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360
防水仕様
IP×4相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
極数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
DC24
仕様
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = パネルマウント。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 332 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 25.9mm。高さ = 57.9mm。寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm。動作温度 Max = +125℃。。ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
20