- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 自在 カッターのおすすめ人気ランキング
自在 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新247件の「自在 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー 200φ」、「羽根きり」、「木工用サークルカッター」などの商品も取り扱っております。
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
3.0
刃数(p)
30
適合材
木材・集成材など
フッ素
無
スリット
無
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)
~30
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに
穴径(Φmm)
60~200
セット内容
六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1本(1台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)
60~200
セット内容
石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:30/両側:60
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)
25~125
シャンク径(Φmm)
シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)
108
適合材
木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質
(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)
21
質量(g)
172
全幅(mm)
84
シャンク形状
シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)
5.5
穴あけ可能板厚(mm)
アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
15
刃厚(mm)
2.8
最大切込深さ(mm)
30
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。
軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。
BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに
トラスコ品番
395-8451
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
19
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
144×11×14
色(本体)
シルバー
適合替刃
刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。
バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材
木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
適合板厚(mm)
30
材質(刃)
SKS2
主軸外径(Φmm)
10(回り止め3角軸)
材質(ドリル)
ハイス鋼
適合替刃
26922
センタードリル径(Φmm)
7
穴あけ能力(Φmm)
30~150
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
適合厚さ(mm)
片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。
レタリングなど細かい作業に便利な針付き。
仕様
両端リバーシブル機構。メタルボディー
付属品
BDA型刃・BDC型刃各5枚
色
シルバー
質量(g)
43.9
刃厚(mm)
0.38
アズワン品番
64-8254-29
適合替刃
BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品
替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番
360-0688
厚さ(mm)
13.7
全長(mm)
172
質量(g)
29.5
全幅(mm)
16
刃厚(mm)
直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃
XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質
刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容
スペーサー/ 専用レンチ
材質
超硬
口径(Φmm)
22
外径(Φmm)
100
外径×刃厚×内径(mm)
100×8×22
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型
SL
有効切断能力(mm)
金属3.2
被削材
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具
電気ドリル、ボール盤
刃厚(mm)
1.07
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。