自在回転台車のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
126件の「自在回転台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転台車」、「ターンテーブル」、「移動台車」などの商品も取り扱っております。
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)4WS標準台車
前後の車輪が連動して動くことによって、小半径の回転を実現。 連結して使用した際に、連結した台車がすべて同じ軌道で回転するため、通路スペースを削減。 連結からはずすと、前が固定、後ろが自在の台車となり手押し台車としての使い勝手も確保。
寸法(mm) 710×1200×270(H)(手押し部高さ:1060mm) 旋回半径(mm) R750 走行速度(km/h) 10以下
1個
227,841 税込250,625
22日以内出荷

その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として サカエグリーン 材質(車輪) ゴム 床面高さ(mm) 252 荷台寸法(mm) 1110×1110 荷台寸法(幅)(mm) 1110 材質(車輪・金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 荷台寸法(奥行)(mm) 1110 材質(荷台) スチール
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪) ゴム グリーン購入法 適合
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否
1台
75,980 税込83,578
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 450 荷台寸法(幅)(mm) 1105 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 1100×1100 グリーン購入法 適合 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 不可 連結可否 可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質 (本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm) 150 ブレーキ有無 あり キャスター 4輪(自在×4) 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパー あり 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 不可
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム車 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム キャスター 4輪(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm) 500 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 取手付き 荷台寸法(奥行)(mm) 700 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,390 税込18,029
当日出荷

サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) TPE 車輪幅(mm) 27 ブレーキ有無 あり キャスター 固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm) 710(~950) ブレーキ種類 ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×500×235 材質(ハンドル) スチール(クロームメッキ) 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) アルミ スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター径(Φmm) 75 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 931 材質(車輪) ゴム タイプ 重量型 荷台寸法(幅)(mm) 1110 材質(車輪・金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 荷台寸法(奥行)(mm) 1110 材質(荷台) スチール
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷

仕様 種別:SK898001BK 材質 リサイクルPP 外寸(mm) 1140×1140×170
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム車 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 フットブレーキ ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質 鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610 税込9,471
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)