- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 自在回転継手のおすすめ人気ランキング
自在回転継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新139件の「自在回転継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ジョイント」、「回転 継手」、「ローリングプラグ」などの商品も取り扱っております。
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質
鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
カプラソケット用プラグ
質量(g)
48
使用温度(℃)
-10~60
設定圧力範囲(MPa)
0~1.5
回転式の中間ジョイントです。
エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)
1
全長(mm)
35
材質(本体)
真鍮
質量(g)
37
管接続口径
G1/4
ねじの種類
(めねじ・おねじ)G
ねじ規格
インチサイズ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状
ロータリージョイント
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
材質
真鍮
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)
25
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質
青銅
形状
ソケット
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
形状
フリーアソグルソケット
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法C(mm)
21
寸法B(Φmm)
25
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc×R
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)
15
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体
空気
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
取り付け形状
メネジ取付用
使用温度(℃)
-20~80
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状
エルボ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
材質
メインシール:OリングNBR
種類
スイベルジョイント
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み(Rc)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
4.1[42]
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質(パッキン)
NBR
材質(シャフト)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質
青銅
形状
六角回転ニップル
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)
15
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用
流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
鋼鉄(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度(℃)
-20~80
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
流体
空気、不活性ガス
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0