- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- 自己 粘着 テープのおすすめ人気ランキング
自己 粘着 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新179件の「自己 粘着 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 電工 ブチル テープ」、「自己融着テープ 防水」、「粘着フィルムシート」などの商品も取り扱っております。
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番
217-2798
質量(g)
98
連続使用温度(℃)
90
粘着力(N/10mm)
9.8
引張強度(N/25mm)
24.5
引張強度(N/10mm)
9.8
粘着力(N/25mm)
24.5
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
28
特性
絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番
377-6841
質量(g)
100
引張強度(N/19mm:参考値)
11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)
44
特性
電気特性、耐オゾン性、耐候性
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)
48
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38
引張強度(N/mm2)
4.8
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様
ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)
90
引張強度(N/10mm)
98
剥離紙
あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)
10
特性
電気絶縁性、防水性
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様
耐トラッキング性0.45A以下
材質
ブチルゴム
伸び(%)
400以上
粘着力(N/20mm)
25
引張強度(N/cm2)
216~490
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
30以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。
エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
種別
セパレーターなし
伸度(%)
450
引張強度(N/25mm)
10
引張強度(N/10mm)
4.0
粘着力(N/20mm)
30
粘着力(N/25mm)
37.5
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)
100
伸度(%)
550
引張強度(N/10mm)
15.5
セパレータ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色
黒
長さ(m)
5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質
シリコン
伸度(%)
440
耐熱温度(℃)
-50~200
引張強度(MPa)
7
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。
切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。
電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
トラスコ品番
124-7310
質量(g)
120
伸度(%)
530
引張強度(N/10mm)
5.9
剥離紙
あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)
44
特性
電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。
仕様
セパレーターなし
伸度(%)
400
引張強度(N/25mm)
15.9
引張強度(N/19mm:参考値)
12.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)
25
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質
シリコンゴム
質量(g)
27
引張強度
700psimin
伸び(%)
300
耐電圧(V)
400~800
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。
セパレーターをはがしてご使用ください。
抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。
機械、工具の絶縁被覆に。
水道管などの配管補修に。
質量(g)
110
伸度(%)
530
引張強度(N/10mm)
16
セパレータ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質
保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)
4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38(JIS K6911)
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)
9.8
剥離紙
あり
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
大面材、パーツ
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。
環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。
種別
セパレーター付き
伸度(%)
1000
引張強度(N/cm2)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-54~260
有効期限(年)
製造より2年間(常温状態)
引張強度
7.0Mpa
伸度(%)
440
耐圧力性
圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性
硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)
570
使用可能材質
ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性
耐圧、耐薬品