- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 自己保持リレーのおすすめ人気ランキング
自己保持リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「自己保持リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 過充電防止回路」、「自動交互リレー」、「ラッチングリレー」などの商品も取り扱っております。
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
プラグイン取付の為、設置が容易。
SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。
(停電時の異常時にも警報が出力)
SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。
(ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm)
W50×H84×D109
質量(g)
280
電源
90~132/180~264V AC50/60Hz
使用温度(℃)
0~+50
消費電力
1.5VA Max
センサ用電源
8V.5mA AC Max
保存温度(℃)
-20~+70
動作表示
発光ダイオード
配線長
1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85(但し、結露なきこと)
警報接点
リレー接点(1トランスファ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質
樹脂
質量(g)
約70
電源電圧(V)
DC12(極性あり)
消費電流(mA)
50以下
入力信号
無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式
出力時間
連続
出力信号
無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A
設置場所
屋内:壁掛式
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。
電源電圧(V)
DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)
50
入力信号
無電圧リレー接点
出力信号
無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A)
出力時間
ワンショット約2秒
表示灯
緑色LED(受電時点灯)
配線接続
端子式
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-5~+50
質量(g)
約80
材質
樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質
樹脂
質量(g)
約80
配線接続
端子式
電源電圧(V)
DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)
50
入力信号
無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)
使用周囲温度(℃)
-5~+50
出力時間
信号入力に同期
出力信号
無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A
設置場所
屋内
表示灯
緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。
仕様
●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)
品名
電圧検出ユニット
出力電圧(V)
DC12±15%
定格入力電圧(V)
DC12 DC24
入力電圧(V)
DC10.2~30
動作時間
1ms以下
復帰時間
1ms以下
復帰電圧
5V以上
振動
10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)
衝撃(耐久)(m/s2)
300
動作電圧(V)
9.6V±10%
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
バスネットシステム専用の接点出力ユニットです
質量(g)
約80
消費電流(mA)
20
設置場所
屋内(壁掛け式)
表示灯
出力時:橙色LED点灯
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g)
約80
消費電流(mA)
11以下
設置場所
屋内
表示灯
【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯
接点入力方式
1入力(NC/NO切替式)
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)
450以下
規格
SEMI F47-0200
保存温度(℃)
-25~65
絶縁抵抗(MΩ)
(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
使用周囲湿度
25~85%(保存湿度25~90%)
安全規格
UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1。cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 。EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)
充電時:0.4、待機時:0.18
過電流保護
逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護
有
雑音端子電圧
EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度
EN61204-3 Class B適合
耐電圧(V/min)
(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)。(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。
入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。
DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です)
薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約80
配線接続
端子式
電源電圧(V)
DC10.8~26.4(極性あり)
消費電流(mA)
50以下
入力信号
無電圧リレー接点(a接点/接点切替式)
使用周囲温度(℃)
-5~+50
出力時間
信号入力に同期
出力信号
無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A
設置場所
屋内
表示灯
緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
仕様
オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。
接点構成
DPDT
電源電圧(V)
AC200→480
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気フェーズ
3
遅延時間(秒)
0.1
ヒステリシス幅
100
位相感度
欠相、 相順位相
監視アプリケーション
位相
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20~50
測定流体
液体
丈夫でノイズに強い小型タイプです。
-10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です
3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
1点制御・2点制御・自己保持制御が可能で、パワーリレーも内蔵
用途KSV-9Nタイプ用電源
材質
ABS
質量(g)
300
形式
パワーリレーユニット
構造
IP40
使用温度(℃)
-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×84×109
電源(AC V)
100/110/200/220V AC±10% 50/60Hz
測定流体
液体・紛体
動作表示
警報出力表示(赤色発光ダイオード)
設置方法
プラグインタイプ
関連資料
(0.5MB)
使用湿度(%RH)
45~85
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷