自然薯のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
96件の「自然薯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自然薯パイプ」、「自然薯掘り」、「長芋」などの商品も取り扱っております。
のぼり 特産!自然薯 大切に育てた自慢の味をご賞味ください P・O・Pプロダクツランキング1位
1枚
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANランキング2位
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOランキング3位
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

木柄芋堀り(全鋼) 千吉金賞ランキング4位
用途山芋堀り用幅(mm)100材質頭部:刃物鋼。柄部:木全長(mm)1620高さ(mm)1620質量(g)2080奥行(mm)40
1本
11,980税込13,178
翌日出荷

山イモ堀り 千吉 金ランキング5位
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
82,980税込91,278
5日以内出荷

自然薯専用の手鍬です。自然薯を掘り出す時に自然薯の回りの土を掻き掘る作業に使用します。片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途自然薯掘り。刃幅(mm)30柄長さ(mm)390刃長(mm)130材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
1本
2,898税込3,188
4日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途山芋、自然薯材質(柄部)鋼53C
1本
3,198税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

臼井農畜産カットわら
メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。輸入商品のため、輸送中に梱包ネットが切れてしまう場合がございます。商品の品質には問題ございませんが、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。ストレッチフィルム巻きにてお届けしております。農業園芸用のマルチング・敷き藁にご利用いただけます。(例:いちご、ぶどう、プチトマト、スイカ、きゅうり、ナス、長ネギ、白菜、キャベツなど)。〇病害虫防止。雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。〇雑草発生防止。遮光することで雑草の発生を防ぎます。〇霜・凍結防止。土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。〇乾燥防止。敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。
用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など幅(cm)40
1個ほか
2,098税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

白色無臭の固体で極めて水に溶けやすい物質です。
用途凍結防止剤、融雪剤仕様ビウレット:<0.8幅(mm)490厚さ(mm)枕:110縦(mm)813水分(%)<0.5含有量(%)全窒素量:>46関連資料(0.16MB)純度(%)>98.7粒子サイズ<2.80mm
1袋(20kg)ほか
5,298税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途国産米ぬかからできる貴重な油です。米ぬか由来のビタミンEや植物ステロールやガンマ-オリザノール、トコトリエノールなどの米油特有の栄養成分を含んだヘルシーな油です。酸化に強く、料理が冷めても油くさくならず美味しさが長持ちします。揚げ物、炒め物、ドレッシングなどの生食、和洋中、どんな料理にも美味しく使える万能オイルです。
1箱(910g×1個)ほか
1,398税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴールデンスター山芋堀テコ
鍛造造り
用途山芋掘りに便利全長(mm)1500寸法(mm)1500×95×220材質(柄部)炭素刃物鋼材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
7,698税込8,468
4日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998税込3,298
5日以内出荷

ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mmアズワン品番65-8767-18
1箱(2袋×10kg)
3,798税込4,178
10日以内出荷

臼井農畜産長わら1/4カット
メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用やわら焼き等の料理用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。わら焼きに使いやすい長さにカットしました。
用途わら焼き用藁など幅(cm)45
1個ほか
1,398税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]【タネ】野菜の種
生育よく育てやすいツルレイシの種。生育よく育てやすいツルレイシ(苦瓜)の種です。約10粒。サイズ:ー。セット内容:約10粒
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。タイプ内容植物栽培科目生活科・総合学習
1個
109税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
1袋(20kg)ほか
4,198税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
幅(cm)95長さ(m)50厚さ(mm)0.02白/黒適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1巻
1,798税込1,978
当日出荷

P・O・Pトレーディングのぼり 自然薯
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容自然薯黒字茶地縦(mm)1800横(mm)600
1枚
2,898税込3,188
6日以内出荷