- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- カゴ・ボックス・収納
- 自転車 かご 取付金具のおすすめ人気ランキング
自転車 かご 取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「自転車 かご 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 前 カゴ ブラケット」、「カゴ 取付金具」、「自転車 カゴ 取り付け ステー」などの商品も取り扱っております。
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ25~32mmまで
色
ブラック
質量(g)
300
最大積載量(kg)
5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
後カゴ取り付け用の固定金具です。
材質
鉄
全長(mm)
180
質量(g)
230
タイプ
後用
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
前カゴ取り付け時に必要なブラケット一般的な軽快車、シティ車用
樹脂(プラスチック)製のフロントバスケット用取り付け金具一式です。
バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。
赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。
SW-9CN02向け別売りオプション
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ22~26mmまで
色
ブラック
質量(g)
385
最大積載量(kg)
5
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)
(背面)120×80、(底面)130×170
付属品
専用L型金具
材質
スチール
質量(g)
600
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質
スチール
輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。
取付穴径
2.5分
太さ(Φmm)
6.4
取付穴径(Φmm)
7.94
フロントバスケット用の取り付け金具一式
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質
ステンレス
長さ(mm)
95
幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
材質
ステンレス
表面処理
電解研磨
取付穴径(Φmm)
約8.5
太さ(Φmm)
約6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚幅(mm)
(カゴ)約126
ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質
樹脂
色
ブラック
容量(L)
約12
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
64-9591-82
適合ハンドル
外径Φ22.2~25.4mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)
60
取付穴(mm)
25.4
幅×長さ(mm)
70×90
前カゴ取付け用ブラケットです。長さが調整できる可変式。
用途スポーツ車、小径車対応。ブレーキレバーがカゴに干渉する場合にも最適です。
仕様
可変式
1個
¥1,488
税込¥1,637
4日以内出荷
厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズです。
大型ながら角を丸くすることで通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
PEコーティングを施し、きれいな仕上がりでワンポイントコーディネイトとして個性を演出します。
材質
スチール
付属品
取付金具
高さ(mm)
250~230
質量(g)
1550
表面処理
PEコーティング
下部寸法(mm)
340~325×185
上部寸法(mm)
413~397×292