- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- 自転車 カギのおすすめ人気ランキング
自転車 カギのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新579件の「自転車 カギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 鍵 ダイヤル 式」、「SAIKO 斉工舎」、「カギ」などの商品も取り扱っております。
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品
取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー方式
シリンダー式
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様
取付バンド:Φ13/16mm
開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプ
ボタン式リング錠
材質
本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
外径105 内径78
質量(g)
200
キー方式
プッシュボタン式
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式
ディンプルキー
仕様
取付バンド:Φ13/16/19mm
材質
アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品
ディンプルキー2本
取付径(Φmm)
13(一般シティサイクル)
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
暗証番号を押して開錠するボタン式ロック。
用途一般シティサイクル用
色
ホワイト
アズワン品番
64-9541-37
取付径(Φmm)
13
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプ
リング錠
付属品
取り付けバンド(3種類)
適合
(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式
ディンプルキー
補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。
材質
スチール
下部寸法(mm)
265×190
色
黒
付属品
取付ねじ(材質:スチール)
高さ(mm)
前260・後225
質量(g)
722
上部寸法(mm)
340×250
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
370
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。
タイプ
前輪錠
付属品
スペアキー1本(合計2本)
仕上
クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)
700
キー数
4桁
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷