自転車 コンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「自転車 コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 自動 空気 入れ」、「自転車リアバスケット 折りたたみ」、「自転車 コンテナバスケット」などの商品も取り扱っております。
無骨な感じがクールでかわいい、耐候性にも優れたコンテナバスケット。組み立て式でフロント、リアのどちらでも使用可能。取り付け金具付き。
付属品 取付金具 材質 PP(本体) 質量(g) 1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410×160×300 底内寸法(mm) 幅390×奥行280
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
仕様 折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド 質量(kg) 18.6 寸法(cm) 150×56×103 タイヤサイズ 20×1.75 収納時寸法(cm) 約84×50×64 地上高さ(cm) (サドル)約80~96 変速段数 外装6段
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプ スタッキング可 材質 ポリプロピレン フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイク、自転車両方に空気を入れることができます。 長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m) 5 質量(kg) 21 電源(V) 100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 460×460×1080 消費電力(W) 100 連続使用時間(分) 15 速度 注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧 最高約0.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

スタンダードな樹脂製リアバスケット スタイリッシュなワイヤー風デザイン 必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ
用途自転車用リアバスケット 材質 樹脂 付属品 取付金具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g) 約1700 容量(L) 約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最大)約400×265×前185/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最大)約415×280×前190/後245 RoHS指令(10物質対応) 対応 底内寸法(mm) 約380×260 底部寸法(幅×奥行)(mm) 約295×275
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン 加工 シボ加工有
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品 接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番 437-1089 材質 アルミ 質量(kg) 17.5 最大積載量(kg) (手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 400 全長×全幅W×全高(mm) (グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ 20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm) 310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

PLETSCHERオリオン
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。 シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。 自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g) 860 耐荷重(kg) 8 荷台寸法(mm) 290×130 適合径(Φmm) シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

折りたたみ可能なため、収納時に大変便利です。 1面倒し可能タイプなため、取り出し口としてもご使用頂けます。
フタの有無 なし 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.55 有効内寸(mm) 510×335×190 耐荷重(kg) 10 外寸(mm) 550×370×205 取扱説明書 (0.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。 自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。 耐荷重35kgでたっぷり収納。 ハンドルは3段階調整が可能です。 便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬 質量(kg) 3 レッド/ブラック 高さ(mm) 1030(ハンドル使用時) 材質(本体) (本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM 容量(L) 48 耐荷重(kg) 35 材質(キャスター) PA+PU 車輪 4輪(内2輪ストッパー付き) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×340×350 収納量 2Lペットボトル12本可能 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×95×490 取扱説明書 (0.7MB) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×380×490
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品 鍵2本 材質 バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg) 2.12 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 80 外寸法・幅(mm) 455 外寸法・高さ(mm) 351 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 361 有効内寸法・奥行(mm) 285 有効内寸法・高さ(mm) 290 有効内寸法・幅(mm) 360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24本入り缶飲料のケースが納まる、丈夫なスチール製の大型リアキャリアー。クイック取付け金具、ブレーズ取付け金具付属。 26インチ~700C対応
サイズ L290×W430×H110mm 材質 スチールパイプ+無垢天然木天板 質量(kg) 2.3 ブラック 耐荷重(kg) 18
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

取っ手がついてるから持ち運びラクラク。 簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ。通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも
グレー
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ。通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです 材質 ポリプロピレン 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途新聞カゴを自転車に取り付ける際にご使用ください。 内容 ステー 寸法(mm) 405(26インチ用) シルバー
1個
699 税込769
当日出荷