- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- 自転車 タイヤライトのおすすめ人気ランキング
自転車 タイヤライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「自転車 タイヤライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ダイナモ ライト」、「自転車 目印」、「振動 ライト」などの商品も取り扱っております。
バルブの先端に取り付けるアクセサリーで、振動をキャッチして青色LEDが自動点灯するバルブライトです。
ファイバー内蔵でLEDライトの光を拡散し、夜間、側面からの視認性が格段にアップし、安全性も高まります。
標準で英式バルブに対応し、アタッチメントを取り付けることで米式バルブにも対応します。
用途バルブ用アクセサリー
ライト種類
LED
付属品
LR1130×3個(モニター電池)、米式バルブ用アタッチメント
工具不要!カチッとはめるだけ!
材質
ABS樹脂(本体)、ポリエステル(反射材)
質量(g)
1.7(1個)
直径×長さ(mm)
Φ7×70
1セット(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
自転車のスポークに装着。
コンパクト、スタイリッシュな反射スティック。
くっきり、ハッキリ、鮮明な反射光です
色
シルバー
寸法(mm)
50
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
工具不要!カチッとはめるだけ!
遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容
ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り)
材質
ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材)
質量(g)
0.8(1個)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
13×15
1セット(9個)
¥599
税込¥659
当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1600
ライト種類
LED
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式
乾電池
明るさ(Lm)
27
材質
(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム
質量(g)
96(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)
センサー
振動+明るさ
保護等級
IPX4
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
単4型アルカリ乾電池×3個(別売)
中心光度(cd)
420
電池寿命(連続時間)
連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)
光度(cd)
420
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スポークに取り付けタイプの反射板です
色
クリア
材質
アクリル樹脂
丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のセーフティライトです。
高輝度白色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。
連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。
ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類
LED
付属品
CR2032×2個(モニター電池)
寸法(mm)
29×28
質量(g)
18(電池含む)
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様
(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品
角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質
ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)
39×40×23
色
(ボディ)クリアレッド
質量(g)
17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色
レッド
輝度
18000mcdのLED3個搭載
電池
リチウムイオンポリマー
点灯方式
3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
64-9545-83
装着可能径(mm)
(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)
回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)
50.6×45.9×57.0
質量(g)
44(本体・部品・充電池のみ)
電源
太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源
レッドLED 1個
取付場所
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格
適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)
点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)
35
付属品
取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)
46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類
LED
定格電力(W)
1.2
定格電圧(V)
4.5
スポークをかわいくデコる(飾る)カラフルパーツ
用途スポークデコレーション
適合
#13、#14のスポーク
震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×27×84
使用電池
単4形乾電池×3本
センサー感知方式
人感センサー
設置方式
ネジ取付、市販バンド対応
点灯時間
約10秒
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
約220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1800
ライト種類
LED
スポークに取付横からの安全に。
用途車輪スポークに取り付ける反射アクセサリー。
色
シルバー
長さ(cm)
7
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池
単4形乾電池3個(別売)
明るさ(Lm)
43
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)
40×95×27
質量(g)
44
光源
白色LED1個
電池寿命(連続時間)
連続点灯/約30、連続点滅/約60
アズワン品番
64-4012-88
取付径(Φmm)
(ハンドル)22.2~23.8
電球の種類
LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池
単4形乾電池×3
付属品
本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)
23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷