- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- 折畳み自転車
- 自転車 ノーパンクのおすすめ人気ランキング
自転車 ノーパンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「自転車 ノーパンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンクしない自転車」、「防災サイクル」、「自転車チューブレスタイヤ」などの商品も取り扱っております。
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)
1050
質量(g)
17.8
奥行(mm)
1750
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
770~890
折りたたみ寸法(cm)
92×65×87
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容
タイヤ1本、チューブ1本
色
黒
バルブ形式
英式
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。 どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。
26×1-3/8耐摩耗タイヤ仕様
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ
26型
照明
【前照灯】LEDブロックダイナモライト
タイヤタイプ
耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ
26×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1700×550×1100
鍵
後輪リング錠
キャリア
クラス18リアキャリア
変速段数
1
変速機タイプ
なし(シングル)
総質量(kg)
約18.5
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ
折りたたみ
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530、(収納時)630
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
21.5
高さ(mm)
1050、(収納時)850
奥行(mm)
1750、(収納時)1030
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
790-920
変速段数
外装6段
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他
JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品
取扱説明書・保証書・組立工具
材質
リム:アルミ
ブレーキ
前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)
18
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
26インチ
本体高さ(mm)
970~1020
適応身長(cm)
150~
本体長さ(mm)
1720
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
780~860
本体幅(mm)
560
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ
20型
変速段数
シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)
8
走行距離(km)
最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)
約3.5
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
適応身長(cm)
140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
鍵
シリンダー式リング錠
ライト種類
前照灯:LED前照灯
バッテリー
リチウムイオン
定格出力(W)
250
使用充電器
AC100~240
総質量(kg)
26
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様
前カゴ:ワイヤーバスケット
照明
前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×83×66
装備品
リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵
リング錠
Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。
幅(mm)
560【折り畳み時】560
質量(kg)
約17.5
高さ(mm)
870-970【折り畳み時】820
径(Φmm)
【シートポスト】25.3
奥行(mm)
1470【折り畳み時】820
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
145~
サドルの高さ(mm)
700-880
フレーム(mm)
345
変速段数
外装6段変速
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)
材質
スチームフレーム
幅(mm)
181
質量(kg)
約19.7
色
オフホワイト
高さ(mm)
105
タイプ
折り畳み
奥行(mm)
58
タイヤサイズ
26インチ(26×1-3/8)
生産国
中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×60×93
適応身長(cm)
149~
サドルの高さ(mm)
約770~890
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容
タイヤ1本
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様
盗難防止装置:後輪リング錠
サイズ
20型
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約1610×1090×560
ライト種類
前照灯:LEDライト
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様
泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合
BAA認定自転車
ブレーキ
樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ
折りたたみ
サイズ(cm)
製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体
スチール
シート高(cm)
(約)76~95
日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様
JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式
幅(mm)
1780
高さ(mm)
980~1020
備考
LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック
奥行(mm)
550
本体質量(kg)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バスケット)320×230×180
適応身長(cm)
150~
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
760~860
変速段数
6段階
シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキ
バンド
タイヤサイズ
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×25×23
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
143~
変速
なし
王道のスタッガードフレームデザインを採用した27型シティサイクル。シンプルながらも基本性能をおさえたスタンダードモデルに、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災対応モデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。※27×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ
27型
寸法(cm)
約1750×56×106
変速機
なし(シングル)
鍵
後輪リング錠
総質量(kg)
約17.5