自転車 ラッパのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「自転車 ラッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車ホーン」、「パフパフラッパ」、「自転車 ベル」などの商品も取り扱っております。
レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。
用途ストレート型1本ラッパ ブラック
1個
609 税込670
当日出荷

昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品 取付用ステー(本体装着済み) 材質 本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム 動作方式 手動式
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

誰にでも簡単に音を出すことができるミニラッパ 予想外に大きい音が出るので、サウンドインパクトは抜群 各種スタンド類に取り付け可能なアタッチメントが付属
質量(g) 約100 タイプ ストレート 全長(cm) 約23.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。 固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。 音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。 音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。 樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm) 22または25.4 直径(Φmm) 33
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッパタイプの警報機
シルバー アズワン品番 64-9546-85
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V) 12 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン ブラック 音圧レベル(dB) 112
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ホーン&ライト
使用電源 CR2032×2
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)3連エアホーン
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。 音圧レベル(dB) 110(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(mm×Φ) 大:205×60、中:160×60、小:145×60
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm) 22.2 材質 アルミ合金・樹脂 直径(Φmm) 51.6 質量(g) 52 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm) 12~32 付属品 フレックスタイトブラケット 材質 真鍮(ワン) 直径(Φmm) 23 質量(g) 25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質 PVC
1個
399 税込439
当日出荷

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品 ガードリレー、取付ステー 材質 ダイキャスト/樹脂 音量 107±4DB 周波数 560±20HZ 取扱説明書 取付説明書(0.1MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 350 クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
7,198 税込7,918
当日出荷