自転車 ラピッド ファイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
124件の「自転車 ラピッド ファイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車ギアパーツ」、「自転車 シマノ 変速 機」、「自転車 シフター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明確なインデックスシステムによるスムーズなマルチシフト。インスタントリリース、ツーウェイリリース。視認性が高いオプティカル・ギアディスプレイ。インスタント (右のみ)/ ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
適合 10S 左右区別 左右セット 仕様 (適合スピード)フロント:ダブル/リア:10スピード セット内容 左右セット、シフトケーブル
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

明快な変速フィーリングの11スピードRAPIDFIRE Plusシフトレバー エルゴノミックなレバー形状とアクセスポジション 素早くシンプルで多様なシフト操作 レバータイプ: フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 対応スピード: フロント:ダブル、リア:11スピード 機能特長: インスタント / マルチ(右のみ) / ツーウェイリリース
セット内容 左右セット、シフトケーブル付
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合 3×8スピード セット内容 左右セット 材質 アルミ、樹脂、スチール ブレーキ Vブレーキ専用 レバー形式 2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SHIMANO ALFINE シフター SL-S700 11スピード
仕様 スモールパーツ:CJ-S700 適合 リア11スピード 長さ(mm) アウターケーシング:2100(同一パック) ケーブル長(mm) インナー:2360
1個
7,088 税込7,797
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
309 税込340
当日出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1850 形式 ブラシレスDC式 全幅(mm) 583 適合規格 BAA適合 フレーム アルミフレーム ハンドル バー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力 250W バッテリー リチウムイオンバッテリーB400 充電時間 約4時間10分 スタンド オートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah) 14.3 バッテリー電圧(V) 36.5 タイヤサイズ フロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V) スタンド式 AC100 適応身長(cm) 150~ サドルの高さ(mm) 805~970 錠前 BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km) 1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数 7 総質量(kg) 22.5 バッテリー容量(Wh) 361 9.9Ah 変速 外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 (対応スピード)リア:ロード8スピード セット内容 右レバーのみ タイプ フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 機能 ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
形状 一眼型 機能 VFコーティング、角度調整可、ツル調整可 質量(g) 32 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート 調整機能 長さ・角度調整可
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)