自転車 リア ライト 自動 点灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「自転車 リア ライト 自動 点灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車ヘルメット用ライト」、「自転車 タイヤライト」、「発光機」などの商品も取り扱っております。
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間) 連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200 充電時間(時間) 約2 材質 ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂 寸法(mm) 69×19.5×奥行24.5 質量(g) ライト:約22、ブラケット:約8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
用途電池のいらないテールライト ブラック タイプ リヤ用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×47.1×57.0 質量(g) 48(本体・部品・充電池) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 シートステー取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm) (取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間) 点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g) 35 付属品 取付バンド(BS-3N) 寸法(mm) 46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト 使用時間(時間) ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8 付属品 ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き) 寸法(mm) 74×31×39 質量(g) 46(本体・電池のみ) 周長(mm) 約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ) 取付径(Φmm) 12~32 発電方式 USB充電 点灯時間(時間) 5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×45.9×57.0 質量(g) 44(本体・部品・充電池のみ) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 使用時間(時間) 点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様 (インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品 角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質 ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm) 39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g) 17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色 レッド 輝度 18000mcdのLED3個搭載 電池 リチウムイオンポリマー 点灯方式 3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間) 約2 アズワン品番 64-9545-83 装着可能径(mm) (ベルクロ)14~34 点灯時間(時間) 回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電池交換不要のマグネット発電で、夜間の安全確保。 自転車のホイールにマグネットを取り付ける事で、マグネットとライトがすれ違うとマグネットに反応してライトが光ります。 防水規格IPX4で雨の日も安心して使用して頂けます。
用途夜間の自転車走行の安全確保に。 寸法(縦×横×高さ)(mm) 110×35×30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品 フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル 寸法(mm) 52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32 レッド 質量(g) 21(本体、電源のみ) アズワン品番 64-9545-15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。 発電方式 乾電池 材質 (電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂 寸法(mm) 44×50×105 質量(g) 32 電池寿命(時間) 連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150 使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様 【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980) 付属品 フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2) 寸法(mm) 36×75×21.9 レッド 質量(g) 41.5(本体、電池のみ) バンド径(mm) Φ12~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト 加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載 MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能 点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載 消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付 リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間) スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付 ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様 本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット
発電方式 USB充電 付属品 ラバーバンド、Micro USBケーブル 寸法(mm) 74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32 レッド 質量(g) 32(本体、電池のみ) アズワン品番 64-9545-08 点灯時間(時間) 5
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
使用時間(時間) ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8 付属品 充電用MicroUSBケーブル 寸法(mm) 74.2×24.4×30.8 質量(g) 22.5(本体・電池のみ) 機能 モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ 光源 面発光LEDモジュール 使用電池 リチウムポリマー充電池 充電時間(時間) 約2 アズワン品番 64-9544-55 取付径(Φmm) (ラバーバンド:約12.0-32.0
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品 SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB) 寸法(mm) 52.2 x 20.0 x 31.6 レッド 質量(g) 21.5(本体+内蔵充電池のみ) 光源 LED×3 アズワン品番 64-9544-61 発電方式 USB充電 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに 寸法(mm) 40×115×45 質量(g) 110 インターフェース micro-B 点灯方式 強点灯/弱点灯/フラッシュ バッテリー容量(mAh) 2000 発電方式 太陽光/USB 連続点灯時間(時間) 約3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様 【ラピッド】約200時間。【点滅】約150時間。【点灯】約100時間 質量(g) 41.6 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 75×21.9×36 光源 レッドLED×3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
用途自転車後方へ注意喚起 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 30×34×34 バッテリー容量(mAh) 300 充電方式 USB充電 インターフェイス USB Type-C(メス) 点灯時間(時間) 点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~31.8mm。走行の安全認識を高めます。
材質 本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン ブラック 質量(g) 50 連続点灯時間(時間) (約)70、点滅:(約)100 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 360×34×60(本体のみ)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

小型軽量テールライト ブラケットから外すと、クリップ式としてサドルバック、かばんなどへ取付可能 USBダイレクト充電でなのでUSBケーブル不要 シートポスト、シートステーどちらにも装着可能 付属品:ライト本体、ブラット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
明るさ(Lm) 最大8 レッド 本体質量(g) 15 保護等級 IPX4 光源 高輝度光学レンズ赤色LED2個 充電時間(時間) 2~3 充電方式 USB ダイレクト 取付径(Φmm) 19~32(シートポスト、シートステー) 点灯時間(時間) ハイビーム2/ロービーム5/フラッシング17/パルス9(最大稼働)
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷