自転車 吊り 下げのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
120件の「自転車 吊り 下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 壁掛け」、「自転車 収納」、「S字フック」などの商品も取り扱っております。
自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm) 50 適合タイヤ幅(mm) 75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm) (展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)。(収納時)370×370×85 質量(kg) 1.2 耐荷重(kg) 20まで(壁の構造による) フック寸法(mm) (壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質 スチール、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×98×125
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重45kgの超大型サイズです。自転車や重たいバックパックなど、幅広く使えるビッグサイズです。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 BG/ブラック トラスコ品番 479-8490 材質 強化プラスチック、ステンレススチール 質量(g) 189 耐荷重(kg) 45 幅×長さ(mm) 127×265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品 ビス・プラグ 材質 スチール 幅(mm) フック内幅:68 質量(kg) 0.9 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書 (5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質 スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg) 15 材質 鉄、亜鉛メッキ 幅(mm) 19 シルバー 高さ(mm) 319 奥行(mm) 319
1個
799 税込879
当日出荷

自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ 吊り下げ式 ピッチ(mm) 600 適合タイヤサイズ 26~28インチ 収納寸法・幅(mm) 600以下 収納寸法・長さ(mm) 1820以下
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)フレームスタンド
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm) 38/34 全質量(kg) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 310×470×1150 色(本体) クロームメッキ 高さ調整範囲(mm) 9段階(1130~1930)
1セット
40,980 税込45,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm) 2140×680×430 質量(kg) 5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg) (フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm) (壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm) 50 適合タイヤ幅(mm) 125
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1965、タワー型ストレージスタンド用オプションラック。
最大耐荷重(kg) 18
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質 本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm) フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×360×310 取扱説明書
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様 駐輪台数:4~5台 材質 本体:2×4材、金具:鉄 質量(kg) 約10 全長×全幅W×全高(mm) 約1830×510×1070 取扱説明書
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。
付属品 幅広レバー用カップ 材質 スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/。275×330×365(700C/26inch)。455×330×320(小径車) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 収納時/415×330×40
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷