自転車 縦 置きのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
140件の「自転車 縦 置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 収納」、「自転車展示台」、「BMX スタンド」などの商品も取り扱っております。
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm) 440 幅(mm) 430 高さ(mm) 850 材質(本体) 鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質 本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm) フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×360×310 取扱説明書
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。 リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。 クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。 自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。 また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。 大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質 寸法(mm) 2140×680×430 質量(kg) 5.5 チタンカラー塗装 耐荷重(kg) (フック1ケあたり)25まで フック寸法(mm) (壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質 スチール 質量(kg) 2 高さ(mm) 約1090 耐荷重(kg) 約20
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート状の部材を分別して保管できます。 補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番 799-4664 材質 積載面:スチール 長さ(mm) 1250 質量(kg) 45 高さ(mm) 65 均等荷重(kg) 500 荷台寸法(mm) 1250×800 荷台寸法(幅)(mm) 800 組立時間 1人5分 材質(荷台) スチール
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg) 5.6 シルバー 耐荷重(kg) 40 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 750×410 アズワン品番 64-9557-21 クランプ高さ(mm) 900
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

20-29インチまで対応 チェーンステーホルダーの幅が調節可能。頑丈で安定感のあるバイクスタンド
質量(kg) 1.52
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

互換性ホイールサイズ:20インチー29インチ。 省スペース設計 頑丈で耐久性のある構造
タイヤサイズ 高さ(リム+タイヤ):8センチメートル(3.15インチ)、幅:5.4センチメートル(2.1インチ)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

MINOURA(箕浦)バイクタワー20D
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。 外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。 メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。 地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。 標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。 ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。 スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。 ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質 アルミ・鉄・樹脂 質量(kg) 5 シルバー 角度(°) 最大上下10(左右連動) 押圧力(Kg) 約5 支柱の高さ(mm) 2100~2700(無段階調整) フック有効径(mm) 最大:60 フック寸法(mm) 支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415 支柱径(Φmm) 45(上)/40(中)/45(下)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ 壁付吊り下げ式 ピッチ(mm) 400 適合タイヤサイズ 20~28インチ 収納寸法・幅(mm) 600以下 収納寸法・長さ(mm) 1820以下
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm) 1000 質量(kg) 10.2 ブラック 高さ(mm) 950 奥行(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質 質量(kg) 8.0(部品皿含む) グレー 高さ(mm) クランプ/1410(固定) 耐荷重(kg) 30まで 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 660×600
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質 スチール 質量(kg) 7 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 970×970×1130~1960 取扱説明書 (1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30×23×43.5 付属品 スパナ 質量(g) 約1200 耐荷重(kg) 約5 対応 収納可能数:10~15枚(目安) 内寸(cm) 収納内寸:約W30×D13.5×H34
1個
4,100 税込4,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質 スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×305×290~810(円柱径20) 間隔(mm) 74(タイヤ挟む)
1個
3,500 税込3,850
欠品中

シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様 【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15° 材質 質量(kg) 2.3 白/黒 耐荷重(kg) 15
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷