- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- 自転車 鍵 パナソニックのおすすめ人気ランキング
自転車 鍵 パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「自転車 鍵 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車の鍵」、「自転車サドルロック」、「前輪錠」などの商品も取り扱っております。
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式
ディンプルキー
仕様
取付バンド:Φ13/16/19mm
材質
アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能
仕様
スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
付属品
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプ
リング錠
付属品
取り付けバンド(3種類)
適合
(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式
ディンプルキー
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー方式
シリンダー式
上差しタイプ。不正開錠されにくいディンプルキー3本付。セーフティ機構付。
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド Φ13mmステー用
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様
取付バンド:Φ13/16mm
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
仕様
カンチブレーキ、Vブレーキ専用
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品
ディンプルキー2本
取付径(Φmm)
13(一般シティサイクル)
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取付けブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式リング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式
シリンダーキー
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン
寸法(mm)
60
色
CP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品
取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
付属品
取付金具
セット内容
前後1組
色
ステンレス
ATB用シートピンです。
寸法(mm)
70
長さ(mm)
(ボトル)Φ8~50
質量(g)
95
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品
ディプルキー3本、取付バンド(3種類)
サイズ
(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
370
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
色
クリアー
キー方式
ダイヤル式