- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- 自転車ハンドルのおすすめ人気ランキング
自転車ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,110件の「自転車ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 グリップ」、「自転車 ハンドル グリップ」、「自転車 サドル」などの商品も取り扱っております。
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
タイプ
ミドルアップ
タイプ
オールランダー
幅(mm)
560
寸法(mm)
(上り)35
色
ステンレス
径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプ
ブルホーン
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
質量(g)
307
ハンドル径(Φmm)
22.2
先端内径(mm)
約Φ16.5
クランプ径(Φmm)
25.4
軽快車用ステムです。
材質
アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)
径22.2×190
色
シルバー(ツヤ消し)
質量(g)
384
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
信頼の日本製です。
寸法(mm)
(突き出し)40
色
ステンレス
高さ(mm)
220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安心の日本製です。
材質
ステンレス
タイプ
セミアップハンドル
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)
約390×120
質量(g)
約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプ
ブルホーン
付属品
エンドキャップ(同系色)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
ハンドル径(Φmm)
22.2
先端内径(mm)
約Φ16
クランプ径(Φmm)
25.4
ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー
ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能
ダブルパテッド
タイプ
ブルホーンハンドル
材質
6061-T6 アルミニウム
色
マットブラック
外径(Φmm)
(バー)23.8
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
150
補修に最適
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
寸法(Φmm)
22.2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
婦人車型ハンドルバーです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ22.2×幅560×高さ110
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
オールラウンド型ハンドルバーです。
材質
ステンレス
径(Φ)×全長(mm)
22.2×545
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)
約300
タイプ
カマキリ
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。
エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。
クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。
ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー
材質
6061アルミニウム
寸法(mm)
ウィングドロップ:60
質量(g)
279
クランプ径(Φmm)
31.7
素材には6061 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
色
ブラック/グレー
質量(g)
300
クランプ径(Φmm)
31.8
材質(ハンドル)
6061 T6 アルミ
リーチ寸法(mm)
70
ドロップ寸法(mm)
125
信頼の日本製です。
タイプ
カマキリ
幅(mm)
540
寸法(mm)
(上り)200
色
ステンレス
径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー
上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン
ブレーキケーブルは内部配線タイプ
色
ブラック
セット内容
左右セット
材質
冷間鍛造アルミニウム
ハンドル径(Φmm)
19.8~20.8対応
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)
285(420mm)
幅(mm)
400、420、440
クランプ幅(mm)
31.8
材質
6061-T6アルミニウム