自転車ライト 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
138件の「自転車ライト 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車用 強力ライト」、「自転車ライト」、「自転車 カゴ ライト」などの商品も取り扱っております。
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式 乾電池 光度(cd) 160 材質 本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g) 55 電源 DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源 高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 36×37×95 取付径(Φmm) 19.0~25.4 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm) 24 光度(cd) 400 仕様 防水性(防雨形3級) 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 発電方式 乾電池 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm) 47×98×36 ブラック 質量(g) 約120(パナソニックアルカリ乾電池含む) 電池寿命(時間) Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx) Lowモード:約8、Highモード:約15 光度(cd) Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 電球の種類 LED 適合ハンドル径(Φmm) 22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式 乾電池 寸法(mm) 52×84×60 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 61 光源 高輝度白色LED×3個 使用電池 単4形乾電池×3個 材質(レンズ) AS樹脂 光度(cd) 1灯:約190、3灯:約320 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 電源 単4電池×3本(別売り) 光度(cd) 800 電池寿命(連続時間) 連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード 点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類 LED 適合ハンドル径(Φmm) 19.1~25.4
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g) 55 バッテリー 単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間) 17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm) 22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源 充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm) 約400 中心光度(cd) 約4000 付属品 ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g) 約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45.4×41×82(付属品除く) 保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間) 約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 約1500 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命 充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。 付属品 モニター電池×3個 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×90×26 電池 単四アルカリ電池×3個 ライト種類 LED 光度(cd) 280 取付径(Φmm) 21~24 発電方式 乾電池
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池 単4形乾電池3個(別売) 明るさ(Lm) 43 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm) 40×95×27 質量(g) 44 光源 白色LED1個 電池寿命(連続時間) 連続点灯/約30、連続点滅/約60 アズワン品番 64-4012-88 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm) 89.0×36.0×26 質量(g) 78 (本体・乾電池のみ) 電源 単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類 LED 1個 使用時間(時間) 点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250 対応径(Φmm) 22~35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品 単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g) 約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm) 約34×38×85.5 連続使用時間(時間) ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能 バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池 単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd) 2500 明るさ(Lm) ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式 電池式 電球の種類 ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類 LED 特殊用途 防滴 電源タイプ 乾電池式 仕様 防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能) 材質 【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム 寸法(mm) 59×62×68 質量(g) 55 光源 高輝度白色LED×3個 使用電池 単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合) 耐水性 防滴タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式 乾電池 明るさ(Lm) 27 材質 (本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g) 96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー 振動+明るさ 保護等級 IPX4 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd) 420 電池寿命(連続時間) 連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd) 420 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源 単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm) 約210 付属品 ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g) 約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 52×41×88(付属品除く) 保護等級 IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間) 約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm) 98×47×36 ホワイト 質量(g) 100 電池寿命(時間) Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx) Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類 LED 光度(cd) Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm) 22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式 乾電池 適合 単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g) 13 取付可能寸法(mm) 直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに 寸法(mm) 40×115×45 質量(g) 110 インターフェース micro-B 点灯方式 強点灯/弱点灯/フラッシュ バッテリー容量(mAh) 2000 発電方式 太陽光/USB 連続点灯時間(時間) 約3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合 SKL083、SKL079,SKL080 適合サイズ(Φmm) フロントフォーク脚径:18~22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷