自転車振れ取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
104件の「自転車振れ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 振れ取り台」、「スポークテンションメーター」、「砥石バランサ」などの商品も取り扱っております。
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合 ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g) 2900(セット) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310) アズワン品番 64-9593-42
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合 (ニップル)#10/12/13/14/15 材質 質量(g) 50 外形寸法(mm) 41Φ×10
1個
459 税込505
当日出荷

ホーザン振取台
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。 42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。 樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm) 50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅 質量(kg) 9.6 リム幅(mm) 10~150 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 460×550×440 適合ホイールサイズ(inch) 12~29(200~650mm) ハブタイプ クイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

ホームユース用に設計された振れ取り台。 タイヤ装着状態で16"~29"(700C)のQRのホイールに対応。 ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g) 2300 寸法H(mm) 463 寸法A(mm) 218 寸法D(mm) 760 寸法B(mm) 217 寸法C(mm) 90~172
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 高精度ダイヤルゲージを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質 アルミ・鉄・樹脂 幅(mm) 280 質量(kg) 6.4 高さ(mm) 435 奥行(mm) 350/ゲージ収納時:225 保証期間 1年 適合幅(mm) ハブ:197まで 適合ホイールサイズ(inch) 16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。 適合 9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル) 材質 炭素鋼(焼入れ) 直径(Φmm) 40 高さ(mm) 12
1個
279 税込307
当日出荷

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

MINOURA(箕浦)振れ取り台
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台 下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化 148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応) 29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応 簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能 土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き 本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利 12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品 12/15mmスルーアクスル対応アダプタ 寸法(mm) 250×33(ゲージ収納時220)×420 質量(kg) 4 シルバー 適合サイズ(mm) ハブ幅: 148
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで 仕様 21インチ6.0Jまで ブラック/レッド タイプ 収納式ホイールバランサー
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

プロメカニック仕様の振れ取り台。 タイヤ装着状態で16″~29″(700C)のQRのホイールに対応。 ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g) 7300 寸法A(mm) 282 寸法D(mm) 385 寸法E(mm) 24~80 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 40~206
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

ParkTool(パークツール)振取台
スルーアクスルに対応した振取台。多岐に渡るホイール(75~250mmのアクスル幅)に対応。16"~29"のホイールサイズ、5"までのタイヤサイズに対応。 取付可能:TS-2Di / DT-3 / DT-3i.2 / TS-TA / DT-3i / #1554-1
取付可能対象 TS-2Di / DT-3 / DT-3i.2 / TS-TA / DT-3i / #1554-1
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法 -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に 質量(g) 93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 105.7×22.4×9 適合サイズ #1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品 エキストラクター角型 材質 S45C 長さ(mm) 125 危険物の類別 非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様 (調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm) 10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1セット(36本)
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質 スチール 質量(kg) 7 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 970×970×1130~1960 取扱説明書 (1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質 アルミ・鉄・樹脂 幅(mm) 280 質量(kg) 6 高さ(mm) 435 奥行(mm) 350/ゲージ収納時:225 保証期間 1年 適合幅(mm) ハブ:197まで 適合ホイールサイズ(inch) 16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。 寸法E(mm) 6.4 寸法B(mm) 5.1 寸法A(mm) 4.5 質量(g) 80 寸法F(mm) 6.6 適合サイズ 4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6 寸法L(mm) 100 寸法T(mm) 10 寸法D1(mm) 20 寸法D(mm) 6.1 寸法C(mm) 5.8 トラスコ品番 821-7887
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷