- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 臭い測定のおすすめ人気ランキング
臭い測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「臭い測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンモニア 測定 器」、「マイナスイオン 測定」、「口臭測定器」などの商品も取り扱っております。
付属品
吸引ノズル
測定範囲
Low/0.00~99.9、High/0~999
サイズ
74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)
270(電池除く)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
表示
LCDデジタル
機能
リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェース
USB
メモリー
容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス
各種臭気及び香気
アズワン品番
2-3484-01
連続測定
約7時間
サンプリング方式
(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象
各種香気、臭気成分
付属品
ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲
0~999
質量(g)
約300(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式
LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)
10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理
高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量
350±100mL/min
使用温湿度範囲
0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式
自動吸引式
繰返し再現性
測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
6日以内出荷
内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様
●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間
付属品
空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)
270(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
表示
LCDデジタル
機能
リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェース
USB
メモリー
容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス
各種臭気及び香気
測定レンジ
Low/0.00~99.9、High/0~999
サービス分類
レンタル
果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品
吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ
寸法(mm)
74×167.5×35
質量(g)
250(電池含まず)
電源
単3アルカリ電池×4またはACアダプタ
メモリー容量
最大32732data残量%表示
検知原理
半導体ガスセンサ
サンプリング
ノズルを通しての連続吸引
記憶データ数
511件
無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理
高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
再現性
測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
採取方式
自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
電源
単3乾電池×3本
寸法(mm)
60×40×140
測定範囲
000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象
各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等)
測定原理
金属酸化物半導体式ガスセンサー
吸引流量
約350mL/min
電源
単三電池
付属品
microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター
仕様
【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容
本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル)
寸法(mm)
255(高さ)×76(幅)×64(奥行き)
測定範囲
0-999.9ppm、1000-15000ppm
反応時間
3秒未満、3秒未満
仕様
【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池)
分解能
0.1ppm、1ppm
バッテリー
Li-Ion充電池またはアルカリ電池
表示項目
瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正
光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容
本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池
寸法(mm)
78(W)×189(H)×58(D)
測定範囲
0~100.0
質量(g)
約400(電池内蔵時)
電源
操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025
再現性
±0.5%F.S. ±1digit以内
表示範囲
0~199.0(分解能0.1)
連続使用可能時間
15時間以上
測定面積
12×6mmの楕円
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。
仕様
エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)
付属品
ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)
質量(g)
約460(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×164×44(突起部を除く)
使用電源
単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)
応答時間(秒)
T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)
使用温湿度範囲
0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)
対象ガス
92種類(トルエン校正)
防爆構造
アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
測定範囲(ppm)
0~1000
電池使用時間(時間)
約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)
関連資料
(0.34MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS、PC
寸法(mm)
幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)
ABS、PC
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×120×19
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅30×高さ120×奥行19
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品
携帯用ケース、電池、取説
測定範囲
風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux
質量(g)
約160
電源
006P(9V)×1
精度
風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×156×33
分解能
風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載
低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。
アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。
連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。
換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。
※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。
オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品
ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ
再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源
Raspberry Pi Zeroより給電
本体質量(g)
13
対応機種
【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 。【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。
本体寸法
W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様
【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)。【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定
セット内容
本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)
寸法(mm)
118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)
質量(g)
235
センサー
10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)
バッテリー
Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下
表示項目
瞬時値(ppmまたはmg/m3)
動作温湿度範囲
-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容
清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)
寸法(mm)
65×175×32
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売)
本体質量(g)
約235
測定時間
10秒
機能
温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示
データ出力
RLU
データメモリ
2000データ
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。
測定対象
各種香気、臭気成分
付属品
活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル
トラスコ品番
177-2573
測定範囲
(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]
質量(g)
約640(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)
表示方式
LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)
アナログ出力
(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×275×40(突起部を除く)
デジタル出力
RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)
データメモリ容量
(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ
応答時間(秒)
20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理
高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量
400±150mL/min
使用温湿度範囲
0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)
外部出力端子
アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ
測定モード
モニタリングモード、バッチモード
採取方式
マイクロエアポンプによる自動吸引式
繰返し再現性
測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品
防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)
248×70×34
測定範囲
(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH
質量(g)
約335
電源
UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度
(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示
LCD表示
分解能
(騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH
データ出力
RS232C/USBにてPCに接続
使用環境
温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲
騒音計/31.5~130dB
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。
セット内容
本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0~5000ppm
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
250ppmまたは500ppm
検知対象ガス
アンモニア