- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- 船外機 燃料ホースのおすすめ人気ランキング
船外機 燃料ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「船外機 燃料ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ船外機燃料ホース」、「スズキ船外機用燃料ホース」、「ガソリン 給油ポンプ」などの商品も取り扱っております。
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)
100
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)
2100
タイプ
汎用
内径(inch)
3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色
黒
長さ(m)
1
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)
0.2
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)
1
付属品
ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)
1
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)
2100
タイプ
ヤマハ用
内径(inch)
3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使用圧力(MPa)
0.2
長さ(m)
2
材質
耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)
-40~100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質
(補強層)合成繊維
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
1.5
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格
1/4"(NPT)
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格
1/4"NPT
ノズル長(mm)
270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番
EA990KH-1
材質
ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)
124
クランプ範囲(mm)
10~18
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
5
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)
約160
適合ホース内径(Φmm)
14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質
内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)
1
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質
ゴム
色
黒
長さ(m)
1
メーカー
汎用
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷