- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- マリン/ボート用品
- 船外機カバーのおすすめ人気ランキング
船外機カバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「船外機カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船外機」、「ノーパンクタイヤ」、「デジタルはかり」などの商品も取り扱っております。
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。
船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。
バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー
【船外機】スズキ
加工
【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
エンジンの耐久性に影響を及ぼす「風雨、スプレー、雪害、埃などからエンジンを守る!
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。
適合
【船外機】スズキ
適合機種
DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG
撥水加工
ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)
0.2
材質
ポリエステル
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。
突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【最小取付可能コンソール】300
パイプ径(Φmm)
32
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様
ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプ
丸型
アーム長さ(mm)
230
材質(カップ部)
ラバー
カップサイズ
径90mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)
36
全長(mm)
412
高さ(mm)
【トランサム】418
タイプ
SCHJ
全幅(mm)
285
全高(mm)
956
方式
【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル
乾燥質量(kg)
13.6(プロペラ含む)
ボア径(Φmm)
45
エンジンタイプ
空冷4ストロークOHV単気筒
始動方式
手動式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.47(2)/6000
エンジン総排気量(cm3)
57
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
船外機内部を簡単に水洗い。
本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品
ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋
使用電圧(V)
12
電源コード(m)
3
連続使用時間(分)
(最大)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×78×132
流量(L/min)
26
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L)
45
仕様
【JCI認可】無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575(628)×375×315(355)
"強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格
1/4"NPT
ノズル長(mm)
270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
土木・建築現場の重機(ミニユンボ、バックホー)の運転座席用養生カバーです。冬季の霜や夜露、雨の後は座席が濡れた状態なので、そのまま座るとお尻が濡れて冷たいので、職人が困っているとの声から商品企画しました。
用途ミニユンボやバックホー等の重機の座席カバーに。フォークリフトの座席カバーにも使用できます。重機などの座席を夜露や結露、霜、雨水などから守るための座席用養生カバーです。夏場の高温環境下では、日中の休憩時に座席本体が高温になるのを防ぐ効果があります。重機を使用しない時にカバーすることで、座席シートの痛み防止になります。
材質
ポリエチレン/ゴムロープ/ポリエステル縫製糸/ステンレスハトメ
色
シルバー
サイズ
M
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×600×720
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。
撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
最高高さ(mm)
1980
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様
前席用
材質
生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)
約1260
幅(mm)
約530
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
難燃性に優れ、耐久性の向上により損傷を軽減します。
独自の型取手法により、シートとのフィット感を徹底的に追求。
撥水性に優れ、汚れにくく雨や埃に強い素材を採用しました。
材質
本体:PVCレザー、紐:ポリエステル
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用
ベースオイル
部分合成油
容量(mL)
800
引火点(℃)
216
流動点(℃)
-22.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.8L
粘度指数
100
API
GL-4
危険物の性状
非水溶性
1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。