船舶用スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
130件の「船舶用スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用メインスイッチ」、「船舶 防水スイッチ」、「パネルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様 ナイフスイッチ(ダブル接点式) 付属品 8mm取り付けボルト付き 寸法(mm) 78×85×83 電圧(V) 12・24・48 許容電流(A) 最大700/連続100 取付け方法 表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ 最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路 ON-OFF レバー式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 10mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様 Vメーター:50V 材質 ステンレス(SUS304) スイッチ スナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm) 198×290
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 下記4段階に切り替えができます。
付属品 取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 8mm×3本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスイッチパネル
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm) 30×80 電圧(V) 200まで 外径(Φmm) パッキング:4.5 電流容量(A) 6
1個
999 税込1,099
当日出荷

2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番 EA840DA-6A 材質 ベークライト 寸法(mm) 137×137 高さ(mm) 72.5 質量(g) 610 タイプ 防爆 許容電流(A) 【最大】175、【瞬間最大】300 ボルト 【配線取付ボルト】3/8”×3本 取付穴径(Φmm) 5 使用可能電圧(V) DC6~32
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 20 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 防水型 マンセルN5.5/0 質量(g) 205 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M4 材質(ケース) ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2) 3.5 保護等級 IP67 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm) 45×45×60 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 6mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替 仕様 ターミナル端子10mm セット内容 1セット(2個入り) 電流(A) 連続:200、クランキング:1000(10秒) 電圧(V) 12~50 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 69×69×75 絶縁抵抗(MΩ) 100V/100 接触抵抗(mΩ) 最大50 使用環境温度(℃) -20~80 取付ピッチ(mm) 475 耐電圧(V) 瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

分電盤・表示盤用 防水ON/OFFスイッチ! ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ 防水規格IP68 青色LEDランプ付き 平型差込端子付き
付属品 平型差込端子5本 寸法(mm) 50.2×25×49 極数 5極 電圧(V) DC12-24 スイッチ ON-OFF 取付穴(mm) 37.5×22 電流容量(A) 12V時:20、24V時:10
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防水仕様です。 DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
定格容量(A) 20まで 電線口 12mm(3.5SQケーブルまで)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。
用途バッテリー切替 仕様 ターミナル端子10mm セット内容 1セット(2個入り) 電流(A) 連続:200、クランキング:1000(10秒) 電圧(V) 12~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×75 絶縁抵抗(MΩ) 100V/100 接触抵抗(mΩ) 最大50 使用環境温度(℃) -20~80 取付ピッチ(mm) 475 耐電圧(V) 瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
9,598 税込10,558
6日以内出荷

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様 Vメーター:50V 材質 ステンレス(SUS304) スイッチ スナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm) 225×380 ブレーカー容量 回路:30A×3個
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷

主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
電圧(V) 12、24、48 埋込穴(Φmm) 22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マリンテックメインスイッチ
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
付属品 取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:400/連続:300 適応ボルトサイズ 3/8インチ×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 RS-1との違いは取り付け方法が異なります。 付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。
付属品 取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 10×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷