- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 芝 手入れのおすすめ人気ランキング
芝 手入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新135件の「芝 手入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝 土」、「芝生の目砂」、「芝の目砂」などの商品も取り扱っております。
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物
芝生
使用方法
芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称
肥料が含まれていない対象外の商品
ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。
全長(mm)
約910
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)
388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×310×90
アズワン品番
64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
868-2975
材質
刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
828-4071
全長(mm)
930
刃幅(mm)
195
刃高(mm)
90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具
幅(mm)
(パンチ)180
全長(mm)
830
質量(kg)
1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)
H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)
(靴サイズ)21~29
機能
(スパイク数)13個(片側)
付属品
スパナ
材質
本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)
850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質
スチール
長さ(mm)
(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)
720
質量(kg)
3.2
太さ(mm)
軸及び握り部:25
先幅(mm)
(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物
芝
仕様
粉抜き良品・肥料入り
容量(L)
18
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×36×10
納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物
芝生
登録保証
(肥料登録・指定配合肥料)
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様
播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月。(播種量)1m2当たり/40g
タイプ
種
容量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物
芝
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称
芝ドクター1号
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷