- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 田んぼ・畔関連商品
- 芝生 仕切りのおすすめ人気ランキング
芝生 仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新98件の「芝生 仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝止めストッパー」、「見切り材 庭」、「芝根止め」などの商品も取り扱っております。
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に
材質
ポリプロピレン樹脂
色
黒
寸法(mm)
13×160×140
質量(g)
390
使用目的
芝の根や土砂進入防止
1パック(7枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容
本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
高さ(mm)
130
長さ(m)
2
直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに
材質
特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
色
ブラック
花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。
SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。
お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。
付属品
ペグ6本付
材質
樹脂木材
幅(mm)
5000
長さ(m)
5
伸びる芝の根をシャットアウトします。連結して打ち込むだけの簡単設置です。球根・花の区分けにも最適です。花壇や菜園への芝の根や土砂侵入を防止します。角度調整可能で簡単に四角・円型にできます。
用途芝生の根止め・花壇の土止め。
材質
PP
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
150×160×13(1枚)
質量(g)
64(1枚)
花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
色
グリーン
長さ(m)
9
上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。
90度ジョイントで直角施工が可能。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
色
黒
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×175×13
使用目的
仕切、土止め
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
4.5
材質
容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
店頭陳列しやすいフック付き
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.8×31.5
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。
材質
天然木
幅(mm)
1000
色
ブラウン
長さ(m)
1
長さ(cm)
100
厚さ(cm)
1.3
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです!
これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません!
一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。
2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。
材質
特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(mm)
3000
高さ(mm)
270
規格
27cm
高さ(cm)
27
アズワン品番
64-6529-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
828-4071
全長(mm)
930
刃幅(mm)
195
刃高(mm)
90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。
セット内容
本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本
長さ(m)
2