芝生の雑草のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
167件の「芝生の雑草」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑草 抜く 道具」、「コンクリート の コケ 取り」、「根抜き一番」などの商品も取り扱っております。
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm) 180 刃長(mm) 70 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) ステンレス鋼
1個
289 税込318
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm) 215 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm) 240 刃長(mm) 120 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
当日出荷

刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。 刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。 刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
全長(mm) 245 刃長(mm) 130 刃幅(mm) 24 材質(グリップ) ポリプロピレン 柄長さ(mm) 113 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 質量(g) 80 材質(刃) 刃物鋼
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm) 155 材質(柄部) ABS 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ) ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm) 450 刃幅(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。 横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。 前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。
全長(mm) 190 刃幅(mm) 25 柄長さ(mm) 90 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
619 税込681
当日出荷

細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き 全長(mm) 190 刃長(mm) 70 刃幅(mm) 20 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック 質量(g) 80 材質(刃) 刃物鋼
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
材質 PP 全長(mm) 210 質量(g) 58 刃幅(mm) 80
1個
799 税込879
当日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm) 160 刃幅(mm) 20 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質 ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm) 150 材質(軸) 炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 300以下 材質(刃) 炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ) ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

除草作業用です。細かい部分の作業に。
用途雑草抜き 材質 刃部:刃物鋼、柄部:プラスチック 全長(mm) 250 質量(g) 80 刃長(mm) 70 柄長さ(mm) 120 材質(刃) 刃物鋼
1個
678 税込746
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

芝生の雑草やお庭のお手入れに!
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生の中の雑草、コケの中の雑草などを抜くのに便利です。特にゴルフ場のグリーンの小さな雑草を抜くのに最適です。 従来品と比較し、手にフィットしたデザインと割り込み口が細く先が薄いので小さな草を抜くのに大変便利です。
全長(mm) 150 刃幅(mm) 13
1個
359 税込395
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)かんたん草削り
小型で軽いので楽に草取りが出来ます。 円運動で早く簡単に広範囲の草削りができます。 ギザギザの刃で土をほぐしながら雑草を引っ掛けて取ります。 土を削り過ぎないので除草後の庭がきれいです。また土と草の振り分け作業も簡単です。 右利き、左利きどちらの方でもご使用戴けます。
全長(mm) 210 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

二本ツメを雑草の根元に挿し込み回転させると、雑草が絡みつき根こそぎ抜き取れます。 刃が長いので根の深いところまでほぐせて根を切らずに抜くことができます。 グリップは握りやすく、土に挿し込むときに力が入りやすい形状です。
全長(mm) 145 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
519 税込571
当日出荷