- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 芯出し具のおすすめ人気ランキング
芯出し具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,432件の「芯出し具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ 芯出し」、「レーザー 芯出し」、「ワンタッチ芯出し」などの商品も取り扱っております。
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
用途長穴 Dポンチ Dダイス用芯出治具
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)
8
アズワン品番
65-1964-15
ミツトヨ品番
901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番
323-9641
質量(g)
232
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
仕様
レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)。作業環境 = アウトドア。アライメントレベル = あり。レーザークラス = Class 2。レーザー色 = 赤。バッテリタイプ = 単四電池。電池寿命 = 20時間。電源 = 電池。寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm。重量 = 1.3kg。ライン精度 = 3 m @ 2 m。高さ = 61mm。動作温度 Max = +40℃。。SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質
柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番
561-55-20-11
トラスコ品番
413-9399
質量(g)
261
締付範囲(mm)
Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
SNCM8
シャンク径(Φmm)
10
精度(mm)
0.003
回転速度(min-1[r.p.m])
(適正)450~600
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.4以下
その他
LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
種別
レバー切換形
質量(g)
50
寸法H(mm)
7
目盛
0~40~0
寸法F(mm)
79.3
寸法D(mm)
22.4
寸法E(mm)
47.3
寸法B(mm)
15.3
寸法C(mm)
14
目盛仕様
0-40-0
寸法G(mm)
5
戻り誤差(μm)
4
測定子
部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)
28.4
繰返し精度(μm)
3
裏ぶた仕様
平裏ぶた
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差(μm)
10目盛:5
全測定範囲行き指示誤差(mm)
0.009
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)
160
電源
単5乾電池(2個)付
先端径(mm)
10
対象
金属
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。
X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。
材質
シャンク:SKS/測定子:ジルコニア
測定子直径(Φmm)
10
硬度HRC(刃部)
シャンク:58°
繰返し精度
±0.002
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。
パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。
使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに
トラスコ品番
837-7794
材質
鉄
質量(kg)
3.9
外径(Φmm)
270
ピン径(Φmm)
19.5
加工寸法(mm)
148
適合チャック外径(inch)
9
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷