- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 芯抜き器のおすすめ人気ランキング
芯抜き器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新172件の「芯抜き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯抜き」、「ワンタッチ継手」、「いもくり」などの商品も取り扱っております。
リンゴの芯が簡単にくり抜けます。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
195
TKG品番
9-0559-1001
TKG品番(2017)
6-0501-1501
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
野菜や果物を円柱状にくりぬくことができます。芯抜きやヘタ取としても使用できます。目盛が付いていますので、どのくらい差し込んだかが一目で 分かります。使用方法1.ハンドルに表示された矢印方向に回しながらお好みの深さ まで食材に差し込みます。2.その場所で何回か回して底部分を切り離します。3.そのまままっすぐ引き抜くと円柱状にくり抜くことができま す。
食材にお好みの深さまで差し込み、その場でひねり抜き取ると 器ができます。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
100
6pcセットはNo.1~6です。
材質
18-8ステンレス
セット内容
Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット
材質
18-8ステンレス
サイズ
6pcsセット
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セット内容
#1 Φ9、#2 Φ12、#3 Φ15、#4 Φ18、#5 Φ21、#6 Φ24(直径(mm))
材質
本体:18-0ステンレス
全長(mm)
150
TKG品番
9-0559-0901
TKG品番(2017)
6-0501-0601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製耐熱220℃。洗浄機対応
材質
ハンドル:樹脂、ステンレス
全長(mm)
200
TKG品番
9-0562-2101
TKG品番(2017)
6-0504-2201
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質
ステンレス
外径(Φmm)
114
簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質
ステンレス
径(Φ)×全長(mm)
19×190
TKG品番
9-0422-0801
TKG品番(2017)
6-0498-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
リンゴの芯だけをきれいにくり抜けます。焼きリンゴなどの調理の際に便利です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
刃:ステンレススチール/柄:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
寸法(mm)
約175×25×25
質量(g)
約27
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
直径120mmまでの大きなリンゴに使用できます。
リンゴを上から押し込んで、リンゴを8等分することができます。
本体ハンドル一体製法で丈夫で、保管に安全な刃部プロテクター付き。
材質
本体/18-8ステンレス、ブレード/301ステンレス、プロテクター/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×148×56
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0563-0101
TKG品番(2017)
6-0505-0101
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質:18-8ステンレス、ポリプロピレン・取り出したリンゴの芯はレバーを押すと簡単に捨てる事が できます。
全長(mm)
180
TKG品番
9-0484-0801
TKG品番(2017)
6-0432-0901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力をいれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜きます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1.刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さで取り出し完成です。
材質
ステンレス
用途リンゴの芯抜きに
仕様
グリップ付
材質
刃先:ステンレス鋼 柄:スチロール樹脂
色
シルバー/レモンイエロー/グリーン
質量(g)
約21
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約175×24×22
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
材質
ABS・POM樹脂
直径×高さ(mm)
86×240
TKG品番
9-0564-0101
TKG品番(2017)
6-0506-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
黄銅もみぬき
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様
2台:1台切替
材質
ABS樹脂
質量(g)
約160
切替方式
2:1又は1:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×98×29.5
保存温度(℃)
-20~60
インターフェース
RJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)。※伝送速度を保証するものではありません
動作温度
0~60℃
動作湿度(%)
0~95(結露なきこと)
アズワン品番
64-0868-93
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い!
りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。
あっという間に食べやすい形になります。
材質
18-8ステンレス鋼
質量(g)
120
内径(Φmm)
リング:約90、芯カッター:約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷