- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 種子播種機(種まき機)
- 苗 移植のおすすめ人気ランキング
苗 移植のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新136件の「苗 移植」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とうもろこし 種まき」、「苗 移植 機」、「移植機」などの商品も取り扱っております。
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)
1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)
移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)
(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
色
赤
タイプ
開閉式移植器兼穴あけ
1個
¥759
税込¥835
9日以内出荷
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。
マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質
ステンレス製
最大30cmの深さに里芋やジャガイモなどの種芋を植えたり、有機肥料の深層施肥ができます。
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
色
赤
マルチ穴径(Φmm)
60
植付け穴径(Φmm)
75
適合
野菜の2.5号ポット苗用
タイプ
普通穴(深穴兼)用
最大穴あけ深さ(mm)
105
主な用途
植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
花苗、野菜の苗植えに!。簡単に苗植え用の穴あけができます。上部の黄色の握りを左右から押さえると口が開きます。
全長(mm)
230
質量(g)
297
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
容器から苗を取り出すときに使用します。容器と土の間に差し込み、ぐるりと回すと根を傷めず取り出せます。
女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ハンドル)
ブナ
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)
0.35
仕様
(能率)約1秒/株
付属品
標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合
白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質
刃部:S45C グリップ:PP+TPR
仕様
パワーグリップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に
材質
アルミ
直径(Φmm)
使用可能な種:18
質量(g)
670
長さ(cm)
100
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×100×37
質量(g)
176
容量(mL)
(ホッパー)180
柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。
小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。
1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に
全長(mm)
1795
トラスコ品番
387-2602
長さ(mm)
210
質量(kg)
5.1
材質(柄部)
焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)
刃先幅寸法(mm)
124
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
2
型式
手持式
散布量
【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)。【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×270×730
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ
色
赤
タイプ
普通穴用
主な用途
植穴あけ
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質
(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色
シルバー