- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈り機 100vのおすすめ人気ランキング
草刈り機 100vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新165件の「草刈り機 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動刈払機」、「草刈り機 山善」、「電動 草刈りバリカン」などの商品も取り扱っております。
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])
5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)
280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
刈込み方式
ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)
2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。
付属品
金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1
材質
ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム
長さ(mm)
(ナイロン)100
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
420
回転数(min-1[r.p.m])
6500
刈込み幅(mm)
(金属刃)160、(ナイロン)200
電源(AC V)
100(50/60Hz)
刃外径(mm)
(金属刃)160
定格時間(分)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93-126×22×18
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])
9000
刈込み幅(mm)
300
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード式(2本出)
仕様
二重絶縁
付属品
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻
質量(kg)
2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)
180
回転数(min-1[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
最大トルク(N・m)
0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)
(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1375×172×273
延長コード(m)
10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番
819-5489
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7800
定格電流(A)
5.8
刃物外径(mm)
230
刃物内径(mm)
25.4
絶縁方式
二重絶縁
延長コード(m)
10
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])
6500
刈込み幅(mm)
160
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
刈込み方式
金属製8枚刃
全長(mm)
1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1297×229×367
付属品
草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)
2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])
5500
刈込み幅(mm)
255
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
刈込み方式
樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1344×229×380
付属品
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)
2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)
320
回転数(min-1[回/分])
付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状
ループハンドル
付属品
レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番
379-8364
電流(A)
3.4
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
(金属刃使用時)7800。(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(金属刃装着)1406×224×274。(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)
(金属刃使用時)200。(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)
10
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)
200
回転数(min-1[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
付属品
六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)
2.2
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
外径×内径(Φmm)
(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100~1400×191×310
電源コード(m)
0.25
延長コード(m)
10
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
刈込角度3段階調整付き。8枚刃と2枚刃の2WAY。硬い草も楽に切れる金属8枚刃。柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃。二重安全ロックスイッチ仕様。
仕様
(刈り込み径)金属ブレード(刃数2P)Φmm:160●(刈り込み径)金属丸刃(刃数8P)Φmm:160
材質
スチール・ABS樹脂
質量(kg)
約2
消費電力(W)
300
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(cm)
幅26×奥行23×長さ103~130
定格使用時間(分)
約30
定格回転速度(r.p.m)
13000
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
安全ロックスイッチ。ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全。軽量コンパクト。補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさアップ
用途雑草刈り
刈込み幅(mm)
260
ブレード
ナイロンコード(セミオートスプール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(W)
280
付属品
本体、カバー、ナイロンコード付セミオートスプール各1個
回転数(min-1[回/分])
125000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×1169×263
電源(V)
100(50-60Hz)
質量(kg)
1.9
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。
付属品
防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100
刃長(mm)
300
本体寸法(mm)
1670×95×110
連続使用時間(分)
約20
シャフト長さ(mm)
1670~3000
アズワン品番
64-8900-67
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。
材質
刃:特殊鋼、クロムコーティング
質量(kg)
1.2
電流(A)
1.65
消費電力(W)
150
刈込み幅(mm)
約160
刈込み高さ(mm)
約15から30
絶縁方式
回二重絶縁
電源(AC V)
100(50/60Hz)
定格時間(分)
30
振幅数(min-1[回/分])
(無負荷)約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×31×13
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(回/分)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
200
コード長さ(mm)
400
最大切断径(Φmm)
10(直径)
モーター
DCハイボルテージモーター
質量(kg)
2.3
本体サイズ(mm)
1670×95×110
刃長(mm)
300
長さ(m)
1.67~3(伸縮機能)
付属品
防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)
20
トラスコ品番
280-7891
電源タイプ
AC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ